絞り込み
ハネ径(cm)
  • 45(4)
  • 60(1)
機能
  • 機能上下角度調整(4)
  • 機能左右首振(4)
  • 機能風量調節(4)
ハネ枚数
  • 4(4)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(6)
  • CRECOTE(22)
  • J&S(35)
  • TEKNOS(31)
  • TOPLAND(23)
  • TRUSCO(98)
  • YAMAZEN(山善)(81)
  • おおたけ(19)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • エスケイジャパン(30)
  • エスコ(38)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
  • スイデン(139)
  • スーパー工業(30)
  • ナカトミ(105)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • ワタナベ工業(22)
  • 日動工業(83)
  • 日立(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
  • 壁掛型無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    壁掛型無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
    用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。付属品送風部本体、エア供給ホース、エアフィルタ、取付架台トラスコ品番250-0475材質スチール(本体)幅(mm)510型式壁掛け型質量(kg)7色シルバー高さ(mm)610使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)320回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター無給油エアーモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450保証期間12ヵ月以内風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)AL使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(68°)色(羽根)シルバー
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。トラスコ品番206-5359種別フロア型型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800(最大)使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーターエアモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)70(左右)空気消費量(m3/min)0.33最大風量(m3/min)250ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(70°)
  • グリスアッパー(1個入り) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    グリスアッパー(1個入り)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能。グリスの内容量は4回転分(3.8cc)。1回転あたり0.47cc
    用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器。吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8
  • グリスアッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    グリスアッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(5個組)
    5日以内出荷
    推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能。グリスの内容量は4回転分(3.8cc)。1回転あたり0.47cc
    用途エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器。吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に接続口径1/8質量(kg)0.06材質(本体)AL作動方式手動ネジ式タンク容量(mL)3.8
  • 水道直結型クールミスター AQUASYSTEM(アクアシステム)

    水道直結型クールミスター

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    工場扇に取付可能なクールミスターです。(ACM-AWはエア式工場扇専用、ACM-EWは電動式工場扇専用です。電動式工場扇専用品でもクールミスターのご使用にコンプレッサーが必要です。)。水道から直接水源が取れるため、ボトルの交換などが不要で、連続運転が可能です。最大マイナス8度です。クールミスターは工場扇以外にも単体でご使用が可能です。
    用途熱中症対策に。高温な場所、乾燥室での空気循環に。仕様【ミスト噴霧量】調節可能その他【水消費量】バルブ開度90度/12L(1時間)、1mm/0.09L(1時間)、2mm/0.96L(1時間)空気使用量(L/min)~20使用空気圧力(MPa)0.3~0.6ノズル2個空気接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式水道直結型接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【水道接続ホース】12~15×~20コンプレッサー3馬力ノズルタイプ2流体最大使用水圧(Mpa)0.15~0.5
  • 無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇 AFシリーズ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥149,580税込¥164,538
    1個
    3日以内出荷
    首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
    仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上寸法(mm)510×320×590質量(kg)7.2サイズ(エアカプラ)20PM高さ(mm)595材質(本体)スチールタイプ卓上型奥行(mm)280ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター無給油エアモーター風量(m3/min)250使用空気圧力(MPa)0.4~0.6機能左右首振り機能:あり空気消費量(m3/min)0.33保証期間1年風量調整無段階モーター回転数(min-1[r.p.m])1800材質(羽根)アルミニウムアズワン品番4-4067-02左右首振左右/70°上下角度調整上下角度/4段階色(羽根)シルバー

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品