絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
ハネ径(cm)
  • 22.5
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 44(2)
  • 45(10)
  • 50(1)
  • 450(1)
電源(V)
  • その他(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 5(1)
5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
23(1)
23.5(2)
30(2)
33(1)
35(3)
40(3)
44(2)
45(10)
50(1)
450(1)
コードレスファン BOSCH(ボッシュ)コードレスファンBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。
用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)2.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×414×254羽根枚数5連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
工場扇卓上タイプ