絞り込み
ハネ径(cm)
  • 22.5
  • 4.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 30(6)
  • 31(2)
  • 33(1)
  • 35(4)
  • 38.5(1)
  • 40(5)
  • 40~50(2)
  • 43.5(1)
  • 44(9)
  • 45(73)
  • 50(8)
  • 60(13)
  • 75(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 125(2)
電源(V)
  • その他(1)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能風量調節(1)
モーター
  • その他(1)
ハネ枚数
  • 5(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスファン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスファン

    BOSCH(ボッシュ)
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。
    用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)幅(mm)414質量(kg)2.4高さ(mm)414奥行(mm)254定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)羽根枚数5モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×254×414連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)機能左右首振り機能:なし角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整設置方式床置き・壁掛け・フックRoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整色(羽根)ブラック
工場扇