1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(1)
首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上 寸法(mm)510×320×590 質量(kg)7.2 サイズ(エアカプラ)20PM 材質(本体)スチール タイプ卓上型 ハネ径(cm)45 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.33 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番4-4067-02 左右首振左右/70° 上下角度調整上下角度/4段階
1個
141,200 税込155,320
4日以内出荷