絞り込み
ハネ径(cm)
- 44(1)
機能
サーマルプロテクター(1)
上下角度調整(1)
左右首振(1)
風量調節(1)
電源(V)
- 100(1)
材質(羽根)
- アルミ(1)
モーター
- 全閉式(1)
ハネ枚数
- 4(1)
4
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- スイデン(1)
- ナカトミ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- マリンテック(1)
- 万方商事(1)

全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
『工場扇』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥27,478~¥24,980~
ELEIN 工場扇 45cm羽根 スタンド式 業務用 dcモーター 2WAY電源(AC/バッテリー) コードレス 無段階風量 左右首振り IP54 防水/防塵YAMAZEN(山善)税込¥18,678¥16,980