カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- CAT(Caterpillar)(5)
- J&S(13)
- nedius(スイデン)(3)
- PROMOTE(プロモート)(8)
- ReeD(2)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(2)
- スイデン(67)
- ナカトミ(36)
- マキタ(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(5)
- 万方商事(2)
- 広電(KODEN)(6)
- 日動工業(15)
- 日本デンソー(2)
- ブランドをもっと見る

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°サーマルプロテクター○
工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ径(Φmm)450穴径(Φmm)10羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂![全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16395280-260518-02.jpg)
全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台欠品中ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510色ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7タイプ床置き奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:173/180ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143機能左右首振り機能:あり風速(m/min)強:278/295保証期間1年材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置きサーマルプロテクターあり色(羽根)シルバー
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515色ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り有騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
45cmアルミハネ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ジェネラルファン用の交換パーツです。トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3色黒高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。種別組立式電源(V)単相100羽根枚数4電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
全閉式工場扇”ゼフィール”(折りたたみスタンドタイプ)
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。折りたたみできるスタンドのため収納に便利です。スタンド脚はワンプッシュで折りたたみ可能な三脚タイプです。モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。脚部アングルを変更することで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。その他【交換用羽根】TFP-45-10Aトラスコ品番690-9512材質ハネ:アルミ幅(mm)908高さ(mm)1350奥行(mm)816電源単相100Vハネ径(cm)44羽根枚数4風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):225/245 中(50Hz/60Hz):175/190 弱(50Hz/60Hz):158/154電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190風量調整3段階設置方法折りたたみスタンド材質(羽根)アルミ首振り有標準消費電力料金(50Hz)4.8円/h標準消費電力料金(60Hz)5.8円/h
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
工場扇用スタンドベース(TFZRシリーズ用)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷付属品ノブねじ仕様ノブねじ付属。トラスコ品番762-4905適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.4品名スタンドベースのみ穴径(mm)約44mm
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けアングル
TRUSCO¥6,689税込¥7,3581台当日出荷TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7178適合機種TFZPA-45セット内容8m延長ケーブル材質スチール質量(kg)0.8品名壁掛アングル取付ピッチ(mm)縦106×横100
全閉式工場扇 ファクトリーファン用パーツ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷工場扇ファクトリーファン本体(品番:FAFP45)に使用する卓上アングルセットになります。用途ファクトリーファン卓上用の補修パーツとして。トラスコ品番528-7865色ブラック
全閉式工場扇ファクトリーファン用パーツ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工場扇ファクトリーファン(FAFP-45シリーズ)の専用パーツです。用途オプション・補修用パーツ適合機種FAFP-45シリーズ
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドアングル
TRUSCO¥6,880税込¥7,5681台当日出荷TFZP45本体に取り付けることでスタンド式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7160材質スチール質量(kg)2.7
全閉式工場扇”ゼフィール”トレー付キャスタータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。多目的に使用可能な上部トレー付で小さな部品が置けます。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。仕様50Φナイロンキャスターブレーキ付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×435×779保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”卓上アングル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981台当日出荷TFZP45本体に取り付けることで卓上式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7186適合機種TFZPA-45材質スチール質量(kg)1.2品名卓上アングル
工場扇用保管カバー
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3112材質シルバーオックス(薄手生地使用)色シルバー摘要カバー質量(g)150品名保管カバー寸法(cm)70×90
工場扇用ハネガード
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番424-9992適合機種TFZPシリーズ、TFZRシリーズ材質軟鋼線(液体塗装仕上げ:黒色)質量(kg)1.5品名ハネ用ガード(前後)径(Φmm)510
ジェネラルファン用脚部1式
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581セット当日出荷ジェネラルファン用の交換パーツです。トラスコ品番724-3253適合機種AF-45/DF-45シリーズセット内容三脚スタンドベース、ノブネジナット、スタンドパイプ3本色ブラック
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”キャスターアングル
TRUSCO¥11,680税込¥12,8481台当日出荷TFZP45本体に取り付けることでキャスター式工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7194適合機種TFZPA-45セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)3.1品名キャスターアングルキャスター50Φナイロンキャスター付
ハネガード(前後セット)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ジェネラルファン用の交換パーツです。トラスコ品番645-7511適合機種TFBA-45W-BK、TFBA-45S-BK、TFBA-45A-BK品名ハネガードハネ径(cm)45
全閉式工場扇・業務用扇風機 ルフトハーフェン(壁掛タイプ)壁掛けタイプ用パーツ
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷適合機種TFLHA-45Wシリーズ、TFLH-45Wシリーズハネ径(cm)45
全閉式工場扇(ZEPHIREキューブタイプ)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。付属品連結用ジョイントパーツ(4個)仕様縦段積み可能台数/3台種別組立式高さ(mm)632タイプ首振式、キューブタイプ奥行(mm)632風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632風速(m/min)強:400/430保証期間5年設置方式床置き材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント)材質(脚部)(パイプ部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
45CM全閉式工場扇”ゼフィール”トレーアングル
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷TFZP45本体に取り付けることでトレー付キャスター工場扇として使用できます。トラスコ品番408-7208適合機種TFZPA-45セット内容3m延長コード材質スチール質量(kg)6.0品名トレーアングル






![全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16395280-260518-02.jpg)