3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ハネ径(cm)」から絞り込む
45(2)
TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 羽根枚数3 本体質量(kg)約13.5 モーター開放式 電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2) 消費電力(W)(50/60Hz)87/114 機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360 ファン径(cm)45 電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1セット(2台)
57,900 税込63,690
翌々日出荷