絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ナカトミ(35)
  • 日動工業(15)
  • スイデン(12)
  • 日立(11)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ダイキン工業(4)
  • 日本無機(4)
  • キングジム(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • J&S(2)
  • トヨトミ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • GENTOS(1)
電源(V)
  • 100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー (一口型) エスコスポットクーラー (一口型)エスコ
105,500税込116,050
1台
欠品中
環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ材質スチール・ABS質量(kg)38使用温度範囲(℃)25~45電源(V)100キャスター(mm)径/76コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65構成ユニット/一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)350設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1IP等級IP20
移動式クーラー エスコ移動式クーラーエスコ
51,800税込56,980
1台(1台)
欠品中
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型