1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60 電源(V)【相数・電圧】100 本体質量(kg)37 定格出力(kW)【圧縮機】0.75 首振自動首振り装置内蔵 風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6 コードIP10 消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92 力率【50Hz】79%【60Hz】99% ドレンタンク容量(L)5 送風口数1(冷風) 冷媒R32 始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9 冷媒封入量(g)360 公称出力(W)【送風機】160 設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50 運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3 冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8 温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2 排熱ダクト有無あり
1台
125,900 税込138,490
8日以内出荷