スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 :「冷風 ファン」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮
スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。
どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
こんなところにおススメ
スポット空調が有効なあらゆるところに
クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。
全閉ファンモーター採用/本体ケーシング鋼板製
電圧(V)三相200
キャスター有り
材質(フィルター)エア:樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
風量2段切換
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
力率68.4%/79.7%
始動電流(A)(50/60Hz)11/10
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)3.2/3.6
周囲温度(℃)運転可能:25~45
電動機出力(kW)0.5
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
色(本体)ペールホワイト
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:0.763/0.981
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03
材質エアフィルター:樹脂ネット
質量(kg)43
風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
電源コード(m)プラグ付、長さ2.1
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器
力率(50/60Hz)90.2%/96.0%
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.4(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03
質量(kg)44
電源(V)単相100(50/60Hz)
首振無し
電源コード(m)2.1(プラグ付)
フィルター樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー
力率90.2%/96.0%(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981
電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)
送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m/Φ75:4m
排熱ダクト有無別売
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
運転可能温度範囲が25~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等
仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.5(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03
質量(kg)45
電源(V)単相100(50/60Hz)
首振あり
電源コード(m)2.1(プラグ付)
フィルター樹脂ネット
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー
使用周囲温度(℃)25~45
力率90.2%/96.0%(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)26/24
送風口数1
運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2
定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981
電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)
冷媒R407C
圧縮機全密閉形ロータリー式
送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)
送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m
排熱ダクト有無あり
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。
全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。
ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。
トラスコ品番207-3824
質量(kg)92
タイプ3口
電源(V)三相200
キャスター4個
冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7
本体寸法(mm)奥行590
本体寸法(mm)高さ1295
本体寸法(mm)幅490
アズワン品番64-3183-68
消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8
標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
1台
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)
質量(kg)43
電源(V)3相200(50/60Hz)
定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)
フィルター樹脂ネット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430
保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置
力率68.4/79.7%(50/60Hz)
電動機出力(kW)0.5
圧縮機全密閉形ロータリー式
色(本体)ペールホワイト
始動電流(A)11/10(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
運転電流(A)3.2/3.6
冷房能力(kW)1.6/2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。