スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 :「置き型クーラー」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(4)
200(1)
その他(1)
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
材質スチール・ABS 質量(kg)約23 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)670/730 タンク容量(L)3 定格電流(A)7.7/7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610 対応PL保険:加入 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)58/58.5 保証期間1年 冷媒HFC R32(冷媒封入量250g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W) 色(本体)アイボリー・ブルーグレー 冷房能力(kW)1.6/1.8
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。首振りスイッチにより冷風ダクトが左右に約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用しております。排熱ダクトで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出します。ドレン水は5Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。三相200Vで電気代が節約できます。
質量(kg)約40 電源(V)三相交流200(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz(強:1010/弱:970)/60Hz(強:1290/弱:1250) スイッチシーソースイッチ(電源・風量・首振り) タンク容量(L)5 定格電流(A)50Hz(強:3.7/弱:3.5)/60Hz(強:4.2/弱:4.1) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行43×高さ80.5 騒音値(dB)50Hz(強:65/弱:62.5)/60Hz(強:67/弱:62.5) 保証期間1年 使用環境温度(℃)25~45 冷媒HFC R32(冷媒封入量410g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.7kW) 冷房能力(kW)50Hz:強2.5/60Hz:強3.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
欠品中

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48 電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(暖房)弱:850/1010 首振あり 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間1年 使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW)2.3/2.7 暖房能力(kW)1.7/1.9 排熱ダクト有無あり 冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
欠品中

1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

SAC-2500C、SPC-2500、SPC-2500S用のエルボです。
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の排熱ダクトです。
本体寸法(mm)外径Φ185 340
1本
5,360 税込5,896
翌々日出荷

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

ナカトミ防雨カバー
SDC-033、SDC-034用の防雨カバーです。
1枚
7,640 税込8,404
20日以内出荷

テラス窓用パネルを使用すると135~240mmまでの窓高さに対応可能です。
適合機種MAC-20N/MAC-25N
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。
本体寸法(mm)外径Φ125 450
1本
5,360 税込5,896
4日以内出荷

ナカトミフィルター
SAC-2500、SAC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)320×585
1個
2,760 税込3,036
4日以内出荷

SDC-033 小型DCクーラー(エンジン式車両用) ナカトミ 動画あり
バッテリーで動く小型DCクーラーです。 電圧を自動で検知するので切替不要、安心して使用できます。 万が一スイッチの切り忘れがあっても、エンジンがかかる電気容量を残して運転を停止することができる低電圧保護があります。 用途に合わせた2種類の電源コード付きです。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます) マグネット式固定脚で金属の設置面をしっかりキャッチします。 伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適にできます。
付属品排熱用エルボ×1・本体側コード×1・バッテリー側コード×1・高温用直結コード×1・コード用マグネット付フック×4 質量(kg)約11 電流(A)【外気温35℃】12V:12/24V:5.5/36V:3.5/48V:2.5 電源(V)直流12/24/36/48 タンク容量(L)1.6 コード長さ(m)【本体側】約1.5【バッテリー側】2 本体寸法(mm)W210×D580×H350~390 騒音値(dB)60 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力25W) 冷媒封入量(g)80 冷房能力(kW)0.33
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷

ナカトミフィルター
N410-HC用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)330×595
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

ナカトミフィルター
SAC-34用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)395×670
1個
4,030 税込4,433
4日以内出荷

1個
4,870 税込5,357
4日以内出荷

1個
19,340 税込21,274
4日以内出荷

1個
6,210 税込6,831
4日以内出荷

SAC-6500N用の排熱延長ダクトです。
長さ(m)3 内径(Φmm)250 外径(Φmm)265
1本
33,630 税込36,993
4日以内出荷

ナカトミフィルター
MAC-20用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)205×460
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

PFC-3用の背面フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)350×435
1個
2,140 税込2,354
4日以内出荷

ナカトミフィルター
SDC-033、SDC-034用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)160×170
1個
4,710 税込5,181
4日以内出荷

HMC-25用の前面フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)245×345
1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷

1個
3,870 税込4,257
4日以内出荷

ナカトミフィルター
BSC-10N用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)605×690
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

SDC-033、SDC-034用の延長スペーサーです。
1個
4,710 税込5,181
4日以内出荷

ナカトミフィルター
SPC-48S用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×800
1個
4,540 税込4,994
4日以内出荷

PFC-3用の側面フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)200×370
1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷

SDC-033、SDC-034用の防塵フィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)195×170
1個
4,710 税込5,181
4日以内出荷

1個
3,290 税込3,619
4日以内出荷

ナカトミフィルター
SPC-68用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)455×855
1個
4,200 税込4,620
4日以内出荷

ナカトミフィルター
MAC-25用のフィルターです。
寸法(幅W×高さH)(mm)340×275
1個
3,290 税込3,619
4日以内出荷