絞り込み
エコロジープロダクト

キャリングケース
スタンダード¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番432-1413適合機種VXD20・VXD450R・VXD450U・VXD450V・GDB4800・GDR4800・VXD450S質量(g)60
ハードケース用ショルダーストラップ
ICOM(アイコム)¥579税込¥6371個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0470適合機種LC-153、154質量(g)16
ハードケース用ショルダーストラップ(ロング)
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)トラスコ品番510-0461適合機種LC-153、154、164、166質量(g)27
キャリングケース
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番230-3041適合機種SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA品名キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
キャリングケース USC-3(G)
KENWOOD¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ベルトにオシャレに通すことができます。回転するアンテナがどの方向でも使えるダブルファスナー構造。*特定小電力トランシーバーデミトスUBZ-LH20。
LC-183 ハードケース IP500H用
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースS(BP-271に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電できます対応製品(IPトランシーバー)IP500H
ソフトケース ESC-62
アルインコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。対応機種DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
ソフトケース ESC-61
アルインコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。対応機種DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
ハードケース L
ICOM(アイコム)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ハードケースLサイズです。用途BP-220N/221装着時に使用トラスコ品番510-0437適合機種4800、D400S質量(g)41
無線機用ホルスター
NLG(エヌエルジー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷ほぼ全ての一般的な無線機に適合します。シンプルな設計により使いやすさを実現し、操作部への完全なアクセスを可能にします。伸縮ミニコイル状ツールランヤードとの併用を想定し、ベルトやハーネスに取り付け可能です。多機能な背面マウントシステムにより、ハーネスやベルトへの垂直・水平どちらの取り付けも可能です。現場で最も落下しやすいアイテムの一つである無線機用のホルスターです。長さ(mm)120幅(mm)60奥行(mm)40安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
ハードケース EHC-41
アルインコ¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷無線機を衝撃や汚れから保護して故障のリスクが減らせる実用的なアクセサリーです。付属のショルダーストラップは着脱でき、本体のベルトクリップが併用できるので、ソフトケースとしてもお使いになれます。無線機の抜けや落下を防ぐループ・ストッパー付きです。・細いワイヤーをアンテナにループして全面のホックに止めることで無線機がケースから飛び出すことを防止します。対応機種DJ-P400、DJ-P300/R200D/P240(DJ-P400はケースを付けたまま充電スタンドに載せられるEHC-40もお選びいただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
LC-185 ハードケース IP500H/BP-272装着用
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースL(BP-272に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電可能対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
ハードケース(IC-5010用)
ICOM(アイコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷IC-5010用ハードケースです。トラスコ品番479-3714適合機種IC-4880・IC-5010質量(g)35
トランシーバー用ソフトケース
アルインコ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から9日以内出荷用途屋外や工事現場など汚れの激しい現場でトランシーバー本体の保護に。トランシーバーを衝撃から緩和させたい現場に。
ハードケース KLH-177 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ケンウッド トランシーバー用のハードケースです。ショルダーベルトは別売です。対応機種:TCP-D143 / TCP-D201 / TCP-D243 / TCP-D343 / TCP-D503 / TPZ-D503
ハードケース LC-195
ICOM(アイコム)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ショルダーストラップの装着も可能。対応機種のすべてのバッテリーパックに対応対応製品(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS
キャリングケース LC-196
ICOM(アイコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷装着したままで、正面、側面部の操作可能。装着したままで充電可能対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-5020/IC-5880/IC-MS5880
ICOM LC-166T BP-220N/BP-221対応ハードケース
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースL(BP-220N/BP-221に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケースに入れた状態で充電可能対応製品(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-UH65MFT
ソフトケース (DJ-P421シリーズ対応)
アルインコ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷高価な修理の原因となる、汚れや衝撃から無線機を守る実用的なアクセサリーです。適合機種DJ-P421MA、DJ-P421LARoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース EHC-51
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。(取り外せます)対応機種DJ-DPSS50、DJ-DPS50B、DJ-DP50H、DJ-DP50HBRoHS指令(10物質対応)対応