絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- アズワン(7)
- 積水メディカル(SEKISUI)(5)
- 大同化工(4)
- 日本ファイリング(3)
- トップ(3)
- 松吉医科器械(3)
- レオナ(3)
- ナビス(アズワン)(2)
- 貝印(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- 河淳(1)
- ケルン(1)
- ハクゾウメディカル(1)
- ティティメディカル(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- 乾卯栄養化学(1)
- トーパック(1)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

ネオフィード栄養ボトル
トップ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(5個)ほか当日出荷オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
カラーカップ
ナビス(アズワン)¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷から翌々日出荷滅菌可能なカラフルカップ色分けすることで薬液等の誤認を防止できます。 使用する前にオートクレーブ滅菌することも可能です。 目盛付き(5mLごと)オートクレーブ可(135℃・5分)。材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)50
ステルスケースミニ
大同化工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷錠剤を分包機に投入する際や瓶などに移し換える時に便利です。 積み重ね可能です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×103×27松吉医科器械コード19-7795-01
動物用 滅菌空バイアル 10P
ティティメディカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷1本づづガンマ滅菌包装しています。(10本で化粧箱入り) 2mL・5mL・10mLをライナップ。用途動物専用商品材質本体容器:ホウ珪酸ガラス、ゴム栓:ブチルゴム、キャップ:アルミニウム・PP
分包紙(矢印付) 10巻入
アズワン¥52,800税込¥58,0801箱(10巻)5日以内出荷仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)寸法(mm)60×70mm質量(kg)15電源AC100V50/60Hz14Aシール方式カム型・面シール方式シール幅(mm)5アズワン品番0-7256-11
薬用オンセンス
乾卯栄養化学¥18,980税込¥20,8781個(7.5kg×2本)4日以内出荷軟水化作用と保湿力に優れた弱アルカリ性温浴剤です。 水治療法の補助やリハビリテーションに。 医薬部外品。医薬品医療機器等法医薬部外品
ライトビン(LBC用) フタ付
日本ファイリング¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷フタ付きですが、片手だけでアンプルを取り出せるようデザインされています。 LB型ライトビン(フタなし)との入れ替えもできます。 仕切板2枚付。材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×168×58松吉医科器械コード08-2090-00
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツISO7用キャップです。アズワン品番68-1805-89
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツSYS6用キャップです。アズワン品番68-1805-88
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツ10用キャップです。アズワン品番68-1805-90
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツG5用キャップです。アズワン品番68-1805-87
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)3日以内出荷検体専用管 エスピッツ10用黄色キャップです。アズワン品番68-1805-91
柴田メスフラスコ(ガラス製)茶目盛
SIBATA(柴田科学)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から7日以内出荷JIS R3505クラスAの体積の許容誤差よりも高精度なメスフラスコです。 茶目盛。
粘着マット60120用アンダーマット CMT60120ヨウ 24-9918-02
レオナ¥11,980税込¥13,1781枚7日以内出荷粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
粘着マット6090用アンダーマット CMT6090ヨウ 24-9918-01
レオナ¥10,980税込¥12,0781枚7日以内出荷粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
粘着マット4590用アンダーマット CMT4590ヨウ 24-9918-00
レオナ¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
輸液保護シール 2000枚入
アズワン¥59,900税込¥65,8901個(2000枚)10日以内出荷針刺し部位の汚染を防止できます。どのメーカー品にも対応しやすい形状です。開封切れ込みで、未開封確認が可能です。縦幅A4サイズ対応のブリスターパックで本棚保管が容易です。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤寸法(mm)【ブリスターパック】2300×814×2640シール寸法(mm)45×55×0.25アズワン品番7-8057-01
開局備品セット
松吉医科器械¥44,980税込¥49,4781セット翌々日出荷薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm)松吉医科器械コード24-5011-00
卓上型カプセル充填システム
トーパック¥369,800税込¥406,7801個14日以内出荷ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。材質ステンレス・アルミ・樹脂質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
KM処方箋ケース
河淳¥579税込¥6371個7日以内出荷コンテナにケースを取り付けることにより、処方箋をわかりやすく保管し薬の管理が行えます。A4用紙を4つ折りにして入れることができます。材質ポリプロピレン(透明ヒンジグレード)質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×21.4×93.7松吉医科器械コード24-6318-00
簡易型カプセル充填機用充填増量プレート
アズワン¥28,980税込¥31,8781台13日以内出荷から17日以内出荷100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。セット内容-1mmプレート・-2mmプレートタイプ充填増量プレート
簡易型カプセル充填機用交換部品
アズワン¥129,800税込¥142,7801台13日以内出荷から17日以内出荷100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台タイプカプセルサイズ交換部品
フィルターストロー
ビー・ブラウンエースクラップ¥11,980~税込¥13,178~1箱(100個)6日以内出荷フィルターを内蔵しており、アンプルカット時に発生する5μm以上のガラス片を除去します。 金属針が不要となります。ルアーロック対応5μmフィルター内蔵EOG滅菌済(個包装)。材質PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)医薬品医療機器等法一般医療機器
バイアル保護シール
アズワン1箱(1000枚)欠品中調製済みバイアルの識別やゴム栓の汚染防止保護用シールです。プラスチック製のフタよりも保管スペースを節約できます。仕様γ線滅菌済(一括包装)タイプIVA(R)シールバイアル用
薬局開設セット 1セット
ナビス(アズワン)¥61,900税込¥68,0901セット翌々日出荷セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1アズワン品番8-8441-01
ラック楽ホルダー NET(移動式)
ハクゾウメディカル¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷キャスターが等間隔に5角形になるように設計。倒れにくい構造となっています。 グローブ用やマスク用、擦式アルコール手指消毒用のホルダーを引っ掛けることができます。 キャスターがついているため、ホルダー全体を移動させることができます。
ライトビン(LB用) フタなし
日本ファイリング¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷引掛け式なので交換や持ち出しも可能です。 LBC型ライトビン(フタ付)と入れ替えての使用もできます。材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)197×160×66色透明松吉医科器械コード08-2085-00
Dクリップ KN-353-Aシリーズ
アズワン1個10日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01303000一般的名称体内用止血クリップ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低