絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット(315)
  • エレコム(168)
  • NEC(116)
  • Dell Technologies(91)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(73)
  • Xiaomi(65)
  • Dynabook(64)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • 富士通(57)
  • マイクロソフト(57)
  • トリニティ(52)
  • DHA Corporation(51)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(50)
  • LEPLUS NEXT(42)
  • ナカバヤシ(39)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(31)
  • ATEN(30)
  • wacom(ワコム)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(334)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 10インチ

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)

    タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
    用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64
  • 保護マスク VR用 ゴーグル用 エレコム

    保護マスク VR用 ゴーグル用

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
    材質ポリプロピレン100%寸法(mm)440×130ホワイトサイズフリー
  • POCKETALK S2 Plus スタンダード グローバル通信(2年)付き ホワイト PTS2P-W ソースネクスト

    POCKETALK S2 Plus スタンダード グローバル通信(2年)付き ホワイト PTS2P-W

    ソースネクスト
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
  • 温度環境アラート付きスマートウォッチ アリアス

    温度環境アラート付きスマートウォッチ

    アリアス
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
    寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20質量(g)46機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス防水IP67
  • スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応) aiwa(アイワ)

    スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応)

    aiwa(アイワ)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。 熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
    用途熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン対応OSiOS10以上Andorid 5.1以上機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応充電時間約1.5時間電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAhディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶解像度240 × 456ピクセル、 326PPI防塵防水性能IP67充電方式マグネット式充電BluetoothBluetooth 5.2待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間最大輝度(cd/m2)450タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
  • <ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) ファミリー・ライフ

    <ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き)

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付き
    セット内容スマートウォッチ、ACアダプター材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコンブラック質量(g)本体:(約)40バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日充電時間約2時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1画面サイズ1.96インチ手首周り(cm)13~21.5
  • Nippon SIM for Japan 標準版 365日 20GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA Corporation

    Nippon SIM for Japan 標準版 365日 20GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

    DHA Corporation
    6,098税込6,708
    1台
    翌日出荷
    。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / WiFiルーター / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応5G周波数帯: n1/ n28/ n78/n79/n257、対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。この商品は追加チャージ可能な商品となります。設定を変更することなく、専用サイトからプランの追加や、容量・日数のみなど用途に応じたものを追加設定することが可能です。追加チャージに関してはメーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • タブレットスタンド アイリスオーヤマ

    タブレットスタンド

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。 収納時サイズは201mm×119mm×47mm タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。 アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。 端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
    付属品取扱説明書仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180°材質鉄、アルミニウム、シリコーンブラック質量(g)475寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
  • VR関連 ニンジャマスク 100枚入 Mogura VR

    VR関連 ニンジャマスク 100枚入

    Mogura VR
    3,298税込3,628
    1セット(100枚)
    当日出荷
    VR体験用の衛生布アイマスク。耐久性と品質が向上したリニューアルモデル。体験会、イベント等の不特定多数の人が使用する際に最適。Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard対応。Mogura VR ニンジャマスク
    仕様●対応製品:Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard●製品サイズ:-●製品重量:-●パッケージサイズ:-●パッケージ重量:-●保証:-アズワン品番65-5651-06
  • タブレット 8インチ アイリスオーヤマ

    タブレット 8インチ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GBブラック質量(g)360ディスプレイ8インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)4000定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • POCKETALK S2 スタンダード グローバル通信(2年)付き ホワイト PTS2-W ソースネクスト

    POCKETALK S2 スタンダード グローバル通信(2年)付き ホワイト PTS2-W

    ソースネクスト
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
  • スマートウォッチ アリアス

    スマートウォッチ

    アリアス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
    用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)25対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約4-6日ディスプレイ0.96インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
  • Nippon SIM for Japan 標準版 180日 15GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA Corporation

    Nippon SIM for Japan 標準版 180日 15GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

    DHA Corporation
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷
    対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
    仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)15
  • スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナル

    スマホが無くても使えるスマートウォッチ

    サイエルインターナショナル
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。
    付属品専用充電器、本体、取扱説明書材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン質量(g)50.4機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel電池リチウムポリマー3.7V170mAh充電時間(時間)約2充電方式2PIN接触式受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応)防水性生活防水BluetoothVer.5.3待機時間約3日(使用環境により異なる)
  • A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】 ノーブランド

    A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】

    ノーブランド
    60,980税込67,078
    1台
    6日以内出荷
    R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
    仕様ドライブ/テンキー:不問液晶サイズ15.6使用CPUCorei5(8世代)OSWindows11Professionalカメラ仕様不問無線LANあり
  • Even G2 B グリーン グラス EvenRealities

    Even G2 B グリーン グラス

    EvenRealities
    90,727税込99,800
    1個
    5日以内出荷
    進化した3Dディスプレイ技術と、日常使いできる薄さ。再設計された Even HAO 2.0 を搭載。知的な二層構造の空間フローティングディスプレイにより、視界に自然で見やすい情報表示を実現しました。G1と比べ、テンプルの厚み・幅・フレームを大幅にスリム化しています。視線を外さず、会話を理解する。会話の常識を変えるスマートグラス。ライブ文字起こし、ライブ翻訳、ライブ検索、議事録表示、AIチャットなどに対応。視線を外さずに会話内容を把握でき、コミュニケーションをサポートします。テレプロンプター(ライブ原稿提示)にも対応しています。日常に馴染むソフトとハード。毎日使える設計。通知表示やナビゲーション、クイックリストなどを視界に表示。約2日間のバッテリーに加え、ケース併用で最大約14日間使用可能。IP65の防塵・防滴性能と落下試験をクリアした耐久性を備えています。専用スマートリングとの連携で、操作性と健康管理を両立。別売りの R1 スマートリングと連携することで、メガネに触れることなく手元で直感的な操作が可能。日常的な健康状態の測定にも対応し、スマートグラス体験をさらに拡張します。
  • 中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg Panasonic(パナソニック)

    中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • Win11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付き Dell Technologies

    Win11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付き

    Dell Technologies(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
    付属品AC、WPS2質量(kg)約1.2液晶サイズ13.3インチHD(1366×768)メモリー16GB(8GB)使用CPUCorei5(8365U)1.60GHzOSWindows11Professionalカメラ仕様ありSSDSSD500GB無線LANあり
  • POCKETALK (ポケトーク) 専用ネックストラップ ブラック PT-SBK ソースネクスト

    POCKETALK (ポケトーク) 専用ネックストラップ ブラック PT-SBK

    ソースネクスト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    POCKETALK 専用のネックストラップです。Wシリーズ/Sシリーズ共通でご利用いただけます。
    アズワン品番65-0472-59
  • POCKETALK (ポケトーク) シリーズ共通 専用グローバルSIM(2年) ソースネクスト

    POCKETALK (ポケトーク) シリーズ共通 専用グローバルSIM(2年)

    ソースネクスト
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2年延長できます。ポケトーク本体にこちらの専用SIMを挿すことで延長できます。
  • スマートウォッチ アリアス

    スマートウォッチ

    アリアス(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
    用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
  • ペンタブレット Wacom Intuos ベーシック small wacom(ワコム)

    ペンタブレット Wacom Intuos ベーシック small

    wacom(ワコム)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    Wacom Intuos ベーシックは、エントリーからミドルクラス向けのペンタブレットです。Windows・Mac に加え、Andoroid・ Chromebook でも利用が可能。イラスト、写真加工、マンガ制作など好みのソフトウェアを選んでダウンロードでき、クリエイティビティ溢れるあなたの夢をサポートします。
  • moto g06 タペストリーブルー モトローラ

    moto g06 タペストリーブルー

    モトローラ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    50MP AI 搭載カメラシステムで、どんな明るさでも美しい写真を撮影できます。
    タペストリーブルーディスプレイ約6.9バッテリー容量(mAh)5200容量(GB)128
  • POCKETALK (ポケトーク) S 専用ケース クリア PTS-CCL ソースネクスト

    POCKETALK (ポケトーク) S 専用ケース クリア PTS-CCL

    ソースネクスト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    POCKETALK S専用のケース(クリア)です。
    アズワン品番65-0472-58
  • Google Pixel 9a 128GB Google

    Google Pixel 9a 128GB

    Google
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    マジックをもっと身近に
    付属品1 m USB-C - USB-C ケーブル (USB 2.0)×1 / SIM 取り出しツール×1仕様●SIM:nanoSIM / eSIM●おサイフケータイ / NFC:対応 / 対応寸法(mm)約154.7×約73.3×約8.9Obsidian質量(g)約185.9ディスプレイ約6.3インチ / OLED解像度【ディスプレイ】2424×1080防塵防水性能対応 (IPX8 / IP6X)使用CPUGoogle Tensor G4バッテリー容量(mAh)5100OSAndroid(TM) 15カメラ仕様【メインカメラ (外側)】48メガピクセル(広角) + 13メガピクセル(ウルトラワイド)容量(GB)8(RAM)/128(ROM)
  • Nippon SIM for Japan 365日100GB 国内用 DHA Corporation

    Nippon SIM for Japan 365日100GB 国内用

    DHA Corporation
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:自動設定になります。自動設定出来ない場合は、手動APN設定を行ってください。
  • スマートウォッチ Watch 2 Pro ブラック Haylou

    スマートウォッチ Watch 2 Pro ブラック

    Haylou(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Haylou Watch 2 Proは、24時間の健康モニタリング(睡眠、心拍数、血中酸素濃度、リラックス度)を提供し、100以上のワークアウトモード、スマートフォン連動通知、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、ホーム画面のカスタマイズなど多様な機能を備えたウェルネス志向のスマートウォッチです。【24時間健康モニタリング、自動で記録&一瞬で見える化】。Haylou Watch 2 Proは、睡眠、心拍、血中酸素濃度、リラックス度を24時間自動で測定します。加速度センサーと心拍数センサーを使用して、ユーザーの行動振幅と心拍数を分析します。着けたまま寝るだけで、睡眠モニタリングができます。また月経周期のデジタル管理、消費カロリーチェックを通じてダイエットをサポートするなど、女性に嬉しい管理機能が提供され、生活リズムやライフスタイルの充実に寄与します。【100種以上の運動をトラッキング カロリー・心拍・距離を測定】。高精度の加速度センサーを4つ内蔵し、心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定、ランニングやウォーキングは距離も測定します。アプリと接続することで、運動中の心拍の状態など詳しく記録、地図上で走ったコースもトラッキングできます。【通知&通話機能付き】。Bluetooth 5.0技術を搭載し、運転中、ランニング中などスマホを取り出すのが難しいる環境でも、ウォッチで手軽に電話をかけたり、応答することが可能です。スマートフォンの通知がそのまま連動でき、首の振動でLine、Skype、メール等のメッセージにすぐ気つけます。会議や家事中などスマホと離れていてもメッセージをチェックするのにぴったりです。【1.85インチ大画面&高い輝度 見やすい&操作しやすい】。大型1.85インチのディスプレイは、発色が美しく、直射日光の下でもはっきりと画面が見える明るさです。4段階で明るさの調節が可能です。手首の動きによる自動点灯機能を一時的に無効化する夜間モードを搭載。睡眠を妨げません。【メタル素材&シリコンバンド まるで高級時計】。高品質の亜鉛合金を、マット・光沢の2種の処理で美しく仕上げました。付属のバンドは柔らかく丸洗いができるシリコン製です。多様な手首の太さに合わせて幅広くサイズ調節できるマルチホールデザインで、運動中から睡眠中まで長時間着用しても快適です。【100以上の文字盤 天気・歩数などホーム画面で表示】。クラシックな時計風デザインからモダンアートまで文字盤を100種類以上、取り揃えました。文字盤により消費カロリーや心拍、充電残量などが表示されます。自分のアルバムにある写真を利用してカスタマイズも可能です。【充電は週に1回 10-20日ロングバッテリー】。約90分でフル充電。最大で20日間、バッテリーが持続します。使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。【クイックアクセス機能 知りたい情報をすぐに表示】。ホーム画面より左右にスワイプすることで、LINEなどの通知確認や、音楽操作、天気予報、その他健康指標の測定が可能です。【バンドの取り替え可能 クイックレバー採用】。幅22ミリで、クイックレバー式ピン構の市販バンドと取り替えが可能です。
    ブラック本体質量(g)47対応OSiOS 9以上, Android 6.0以上ディスプレイ1.85-inch TFT HD解像度240×284充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)250防水仕様IP68本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×10.8×260
  • 省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/DVD-ROM/Windows11/キーボード、マウスセット ノーブランド

    省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/DVD-ROM/Windows11/キーボード、マウスセット

    ノーブランド
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等保証期間90日間OSWindows11 ProストレージSSD 256GB以上光学ドライブDVD-ROM以上
  • Nippon SIM for Japan 標準版 180日 10GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA Corporation

    Nippon SIM for Japan 標準版 180日 10GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

    DHA Corporation
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷
    。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / WiFiルーター / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応5G周波数帯: n1/ n28/ n78/n79/n257、対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。この商品は追加チャージ可能な商品となります。設定を変更することなく、専用サイトからプランの追加や、容量・日数のみなど用途に応じたものを追加設定することが可能です。追加チャージに関してはメーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー) 京セラ

    スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー)

    京セラ(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
    付属品ACアダプタ仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3)ブラック質量(g)約248対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)バッテリー容量(mAh)4270(着脱式)OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定)耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験BluetoothVer.5.3カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB)ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
  • Wacom One 14/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom One 14/液晶ペンタブレット

    wacom(ワコム)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    はじめてが、ずっと続く楽しさに。デジタルでの創作をもっと楽しく。もっと自然に描いてみたい、アイデアをそのまま形にしてみたい。はじめての液晶ペンタブレットデビューに。Wacom Oneであなたの「やってみたい」をかなえよう。
    付属品Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1本、クイックスタートガイド、IPIブックレット(重要な製品情報)仕様●画面解像度:FullHD(1920×1080)●傾き検知:60°●読取可能範囲(mm):309×174寸法(mm)336×10×201質量(g)750接続方式USB Type-C視野角水平178°/垂直178°応答速度16ms筆圧レベル4096
  • スマートウォッチ IRON N1 Haylou

    スマートウォッチ IRON N1

    Haylou
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】。英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語
    セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル寸法410×502入力5V/500mA機能防水機能:5ATMバッテリー850mAh充電時間本体:約4.5時間ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED)OSiOS11以上、Android6.0以上サイズ(mm)バンド:22Bluetooth5.3
  • IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJ

    IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM

    IIJ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
  • Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11) マイクロソフト

    Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11)

    マイクロソフト
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカーセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)521(1.15 ポンド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×8.3センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8 GB LPDDR5 RAMディスプレイ【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源互換性ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバーOSWindows 11 ProプロセッサーIntel(R) プロセッサ N200セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ容量(GB)128GBストレージUFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
  • 液晶保護フィルム SEIKO ストップウオッチ イルミネーティングライト SEIKO SVAE301 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SEIKO ストップウオッチ イルミネーティングライト SEIKO SVAE301 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種セイコー ストップウオッチ イルミネーティングライト SEIKO SVAE301寸法(mm)38.1×29.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K11 Gen2

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット。鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、。圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現。MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現
    付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピンその他マイクロフォン×1ディスプレイ11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット)保証期間1 年間スピーカースピーカー×4OS【初期導入済】Android 15プロセッサーMediaTek Dimensity 6300 プロセッサー動作周波数(GHz)最大2.4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 Type-C ポートポート【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックBluetoothBluetooth v5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/acコア数8対応タッチパネル方式マルチタッチ(10 点)カードスロット【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)
  • aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット aiwa(アイワ)

    aiwa tab AS10L Android15 10.1型タブレット

    aiwa(アイワ)
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
    用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサー、ジャイロセンサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAhメモリー4GBディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1280×800px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャックメモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ64GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
  • Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレット wacom(ワコム)

    Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレット

    wacom(ワコム)(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1台
    当日出荷
    イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
    仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズSmall質量(g)250対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)152×95バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
  • <京セラ>DIGNO SX5(SIMフリーモデル) 京セラ

    <京セラ>DIGNO SX5(SIMフリーモデル)

    京セラ
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    幅広い業界の要望に応えるスタンダードモデルスマートフォン。4回のOSバージョンアップ、5年間のセキュリティパッチ配信で長期間安心してお使い頂けます。メモリ(RAM)容量増加+SoC性能向上で長期間利用しても快適な動作を実現。NFCを搭載しキャッシュレス決済専用の読取り端末の代わりに利用可能。ダイレクトボタンによく使う機能を割り当てて現場の業務を効率化。小売、飲食、医療、運送業など様々な現場で便利な「ウェットタッチ」、「グローブタッチ」を搭載。スマホの不調があるときに内蔵している部品などに異常がないかを簡易的に調べることができるデバイス故障診断機能を搭載。バッテリー容量増量xバッテリーケアモードにより、長期間利用しても安心してお使いいだけます。
    ブラックメモリー容量内蔵:8GB(RAM) /128GB(ROM)ディスプレイ約6.1インチ(HD+ TFT液晶)バッテリー容量(mAh)4500
...
パソコン・タブレットPC・スマートフォン