絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット(322)
  • エレコム(183)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(146)
  • NEC(138)
  • Dell Technologies(124)
  • 富士通(95)
  • Dynabook(68)
  • DHA Corporation(66)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(60)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • マイクロソフト(52)
  • ナカバヤシ(44)
  • Xiaomi(40)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • EPSON(31)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • ATEN(30)
  • Acer(エイサー)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(530)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(409)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2,206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット 10インチ アイリスオーヤマタブレット 10インチアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載〇4000mAhバッテリー画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE10D2M64-V1B(1.41MB)定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
POCKETALK S2 Plus スタンダード グローバル通信(2年)付き ホワイト PTS2P-W ソースネクストPOCKETALK S2 Plus スタンダード グローバル通信(2年)付き ホワイト PTS2P-Wソースネクスト
36,300税込39,930
1個
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
タブレットスタンド アイリスオーヤマタブレットスタンドアイリスオーヤマ
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。 収納時サイズは201mm×119mm×47mm タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。 アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。 端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180°付属品取扱説明書材質鉄、アルミニウム、シリコーンブラック質量(g)475関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
保護マスク VR用 ゴーグル用 エレコム保護マスク VR用 ゴーグル用エレコム
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
寸法(mm)440×130ホワイト材質ポリプロピレン100%サイズフリー
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15取扱説明書(10.85MB)容量(GB)64
Nippon SIM for Japan 標準版 365日 20GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA CorporationNippon SIM for Japan 標準版 365日 20GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)DHA Corporation
6,098税込6,708
1台
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。
moto g05 モトローラmoto g05モトローラ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様Android 15付属品カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱タイプnanoSIMインターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mmメモリー8GBディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)バッテリー容量(mAh)5200プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)アスペクト比20:9カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュWi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)スロット数(個)【SIM】2 / DSDVストレージ128GBリフレッシュレート(Hz)90
<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き)ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利IP67防水機能付きで日常生活も安心Bluetooth対応指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコンブラック質量(g)本体:(約)40バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日充電時間約2時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1画面サイズ1.96インチ手首周り(cm)13~21.5
Nippon SIM for Japan 標準版 180日 15GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA CorporationNippon SIM for Japan 標準版 180日 15GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)DHA Corporation
3,098税込3,408
1台
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)15
POCKETALK S2 スタンダード グローバル通信(2年)付き ホワイト PTS2-W ソースネクストPOCKETALK S2 スタンダード グローバル通信(2年)付き ホワイト PTS2-Wソースネクスト
33,000税込36,300
1個
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
POCKETALK (ポケトーク) シリーズ共通 専用グローバルSIM(2年) ソースネクストPOCKETALK (ポケトーク) シリーズ共通 専用グローバルSIM(2年)ソースネクスト
13,000税込14,300
1個
当日出荷
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2年延長できます。ポケトーク本体にこちらの専用SIMを挿すことで延長できます。
Win11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付き DellWin11搭載PC【DELL Latitude 5300 無期限保証 R∞PC】Office付きDell
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
付属品AC、WPS2質量(kg)約1.2液晶サイズ13.3インチHD(1366×768)メモリー16GB(8GB)使用CPUCorei5(8365U)1.60GHzOSWindows11Professionalカメラ仕様ありSSDSSD500GB無線LANあり
VR関連 ニンジャマスク 100枚入 Mogura VRVR関連 ニンジャマスク 100枚入Mogura VR
3,298税込3,628
1セット(100枚)
当日出荷
VR体験用の衛生布アイマスク耐久性と品質が向上したリニューアルモデル体験会、イベント等の不特定多数の人が使用する際に最適Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard対応Mogura VR ニンジャマスク
仕様●対応製品:Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard●製品サイズ:-●製品重量:-●パッケージサイズ:-●パッケージ重量:-●保証:-アズワン品番65-5651-06
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
タブレット 8インチ アイリスオーヤマタブレット 8インチアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。 〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載〇4000mAhバッテリー画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書ブラック質量(g)360ディスプレイ8インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)4000関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE08D2M64-V1B(1.41MB)定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セットアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載〇4000mAhバッテリー画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書ブラック容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB)質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くカメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF)Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
京セラ製スマートフォン DuraForce EX用ディスプレイ保護フィルム 京セラ京セラ製スマートフォン DuraForce EX用ディスプレイ保護フィルム京セラ
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
純正保護フィルム。
電子ペーパー 富士通電子ペーパー富士通
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
京セラ製スマートフォン DuraForce EX用電池パック 京セラ京セラ製スマートフォン DuraForce EX用電池パック京セラ
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
予備、交換用として。
Wacom One 14/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
はじめてが、ずっと続く楽しさに。デジタルでの創作をもっと楽しく。もっと自然に描いてみたい、アイデアをそのまま形にしてみたい。はじめての液晶ペンタブレットデビューに。Wacom Oneであなたの「やってみたい」をかなえよう。
仕様●画面解像度:FullHD(1920×1080)●傾き検知:60°●読取可能範囲(mm):309×174付属品Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1本、クイックスタートガイド、IPIブックレット(重要な製品情報)寸法(mm)336×10×201質量(g)750接続方式USB Type-C視野角水平178°/垂直178°応答速度16ms筆圧レベル4096
スマホが無くても使えるスマートウォッチ サイエルインターナショナルスマホが無くても使えるスマートウォッチサイエルインターナショナル
3,898税込4,288
1台
当日出荷から8日以内出荷
スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。
付属品専用充電器、本体、取扱説明書材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン質量(g)50.4機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel電池リチウムポリマー3.7V170mAh充電時間(時間)約2充電方式2PIN接触式受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応)防水性生活防水BluetoothVer.5.3待機時間約3日(使用環境により異なる)
Let`s note CF-FVシリーズ バッテリーパック(L)(シルバー) Panasonic(パナソニック)Let`s note CF-FVシリーズ バッテリーパック(L)(シルバー)Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
欠品中
8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル8.9インチタブレットWindowsPC4サイエルインターナショナル
38,980税込42,878
1台
当日出荷
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書質量(g)約608(ケース含む989)本体寸法(mm)221×167×11対応OSWindows11 home64bit液晶サイズ8.9バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB)解像度2048×1536操作タッチパネル外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
moto g66j 5G モトローラmoto g66j 5Gモトローラ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 7060、5200mAhバッテリー、RAM 8GB、ROM 128GB、6.7インチディスプレイ、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz Wi-Fi、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー・USBケーブル、ヘッドセット非同梱
ディスプレイ6.7インチバッテリー容量(mAh)5200容量(GB)128
蔵衛門Pad Mini  専用ストラップセット ルクレ蔵衛門Pad Mini 専用ストラップセットルクレ
6,198税込6,818
1台
8日以内出荷
「蔵衛門Pad mini 」の軽量性を最大限に活かすことができるストラップです。
法人向け業務用タブレット 京セラ法人向け業務用タブレット京セラ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 耐薬品性の試験を実施。 専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし
タブレット 14.1インチ アイリスオーヤマタブレット 14.1インチアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】 大画面タブレットをお手軽に。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります 「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。 別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。 USB-TypeCケーブル付属 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイドブラック質量(g)999メモリー6GB使用CPUUnisoc T616(8コア)バッテリー容量(mAh)8000端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック画面サイズ14インチOSAndroid(TM)14関連資料取扱説明書_TM14D1M76-V1B(1.36MB)カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF)容量(GB)128対応microSDカード最大512GB
Nippon SIM for Japan 標準版 180日 30GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA CorporationNippon SIM for Japan 標準版 180日 30GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)DHA Corporation
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】 ノーブランドA4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】ノーブランド
60,980税込67,078
1台
6日以内出荷
R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
仕様ドライブ/テンキー:不問液晶サイズ15.6使用CPUCorei5(8世代)OSWindows11Professionalカメラ仕様不問無線LANあり
超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N6000モデル LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N6000モデルLIVA
73,980税込81,378
1個
欠品中
Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体Windows 11 Pro プリインストール4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2666メモリー容量8GB、最大16GB (8GB×2)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Pentium(R) Processor N6000スロット空き:なしOSWindows 11 Pro 64bitBluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2ストレージ容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックスVESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレットwacom(ワコム)(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1台
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズSmall質量(g)250対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)152×95バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11 Gen2レノボ・ジャパン(Lenovo)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現
その他マイクロフォン×1付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピンディスプレイ11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット)保証期間1 年間スピーカースピーカー×4OS【初期導入済】Android 15プロセッサーMediaTek Dimensity 6300 プロセッサー動作周波数(GHz)最大2.4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 Type-C ポートポート【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックBluetoothBluetooth v5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/acコア数8対応タッチパネル方式マルチタッチ(10 点)カードスロット【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)
蔵衛門Pad Mini ルクレ蔵衛門Pad Miniルクレ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
画面サイズ8インチ容量(GB)128
タブレット 10インチ アイリスオーヤマタブレット 10インチアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載〇4000mAhバッテリー〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
スマートウォッチ アリアススマートウォッチアリアス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から8日以内出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)25対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約4-6日ディスプレイ0.96インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
ペンタブレット wacom(ワコム)ペンタブレットwacom(ワコム)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズMedium質量(g)410対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)216×135バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム)ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025wacom(ワコム)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
蔵衛門Pocket (Spreadtrum T606 octa-core/8GB/256GB/Android 13/6.52型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末) ルクレ蔵衛門Pocket (Spreadtrum T606 octa-core/8GB/256GB/Android 13/6.52型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/通話・他アプリ利用可能な蔵衛門端末)ルクレ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GBディスプレイ6.52型OSAndroid 13SSD256GB
Nippon SIM for Japan 標準版 180日 50GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA CorporationNippon SIM for Japan 標準版 180日 50GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)DHA Corporation
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)50
スマートウォッチ アリアススマートウォッチアリアス(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から4日以内出荷
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート本体質量(g)30対応機種android4.4以上/iso8.0以上機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応使用時間バッテリー:約5-7日ディスプレイ1.3インチ防塵防水性能IP67充電時間(時間)フル:2対応アプリケーションDayBandBluetoothVer.4.0
...
パソコン・タブレットPC・スマートフォン