スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「モニター 台」の検索結果
関連キーワード
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)
使用工具プラスドライバー
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
画面仕様画面数:1台
質量(kg)最大1(対応モニタ)
対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂
幅(mm)175~235(挟み)
耐荷重(kg)1
適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器
機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応
固定方法ホルダー型
接続台数1台
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質アクリル
幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください
適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット
固定方法置き型
接続台数1台
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
360度回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできる為、サブモニターとして使用する際にも最適です。ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書
材質樹脂
幅(mm)148~225(挟み)
耐荷重(kg)1
適合サイズ幅148~225mm、厚み17mm以下の機器
機能角度調節/高さ調節/ボールジョイント構造:対応
固定方法ホルダー型
接続台数1台
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
iPadに対応したスタンド付きスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。スタンドを壁面に取付けることができます。スタンドに着けたままの状態で90°回転し、縦横どちらでも使用ですることができます。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)
使用工具プラスドライバー
取付け方法壁面/据置き
色(マンセル値)該当なし
画面仕様画面数:1台
質量(kg)最大1(対応モニタ)
対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。