AC充電器 :「ラグ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コード付きで手元までUSBを持ってこられるので、枕元でのスマートフォン作業などに最適です。
出力を自動判別。
充電器に接続されたスマホなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電を行います。
また、機器に必要以上の電流が流れないため、安全で機器に適した急速充電を行うことができます。
プラグはホコリや湿気によるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
材質ABS+PC
プラグ形状ストレート
定格容量(W)1400
絶縁皮膜あり
RoHS指令(10物質対応)対応
・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。
・変圧器なしでどの国でも使えます。
・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。
定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V
定格出力電流:1000mA
・6本タイプ/プラグサイズ(mm)
1)外径Φ3.0 内径Φ0.9
2)外径Φ4 内径Φ1.7
3)外径Φ4.75 内径Φ1.7
4)外径Φ3.5
5)外径Φ5.5 内径Φ2.5
6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
色ブラック
質量(g)125
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×73
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
QC3.0正規認証品
Quick Charge3.0およびUSB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×38×58
本体質量(g)約65
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 自動制御・USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御・PD+QC出力:DC5V 合計3.6A
ポートUSB Type-C×1(PD対応)、USB Type-A×1(QC3.0対応 ※PD非対応)
最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
USB Type-Aは両面挿しタイプ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラック
ポート数3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65
本体質量(g)約185
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A
ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
最大出力(W)合計105
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45
本体質量(g)約42
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)18
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59
本体質量(g)約93
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)45
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
色ブラック
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51
本体質量(g)約88
材質PC
定格入力電圧(V)100~240
定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御
ポートUSB Type-C×1(PD対応)
最大出力(W)65
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。