絞り込み
ポート数
- 1(2)
- 2(3)
色
- ピンク(1)
- ブラック(2)
- ホワイト(2)
ブランド
- JTT
- 多摩電子(64)
- エレコム(58)
- CIO(53)
- ラスタバナナ(49)
- オーム電機(45)
- カシムラ(44)
- アドテック(42)
- エアージェイ(40)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- サンワサプライ(34)
- BELKIN(ベルキン)(29)
- オズマ(27)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- グリーンハウス(12)
- j5 create(11)
- MOTTERU(11)
- StarTech.com(10)
- AUKEY(オーキー)(10)
- AOHI(アオハイ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

USB充電器 5V/2A 1ポート
JTT¥709税込¥7801個当日出荷持ち歩きに最適な軽量25gのコンパクトUSB充電器。小型でシンプルな設計、USB-Aポートから最大10W(5V/2A)出力が可能。スマホやタブレットなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。・最大出力10Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど幅広い機種に対応寸法(mm)約31×58×22色ホワイト質量(g)約31ポート数1出力USB 5V-2.0A max.対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.35A保証期間3カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 cubeタイプ248
JTT¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。 スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)質量(g)約78ポート数2出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)入力AC100~240V(50/60Hz)使用可能温度範囲0~30度保護回路過電流、ショート
CUBE USB充電器 2ポート 12W ホワイト
JTT¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷USB-A(5V)×2ポート搭載で、スマホやタブレットを充電。2台同時充電可能。合計出力12Wまで対応。・2ポート同時充電で効率化。・合計最大出力12Wで、様々な機器に対応。・コンパクト&軽量設計で、持ち運びもラクラク。・スマホ、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど、幅広い機種に対応寸法(mm)約46×28.8×45.2色ホワイト質量(g)約50ポート数2出力USB 5V-2.4A max.(2ポート合計)対応機種スマートフォン、タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなどのUSB-Aポート充電対応機器入力AC 100-240V 50/60Hz 0.3A保証期間6カ月間端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
入力:AC100-240V 50/60Hz
JTT¥999税込¥1,0991個5日以内出荷スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。 折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。寸法(mm)約28×28×28(プラグ収納時)質量(g)25ポート数1出力5V、1.0A(Max.)入力AC100~240V(50/60Hz)
USB充電器 cubeタイプ224
JTT¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷最大2.4Aまでの出力に対応したハイパワーUSB充電器。寸法(mm)約26.5×32×41(プラグ収納時)質量(g)約35ポート数2出力USB×2ポート搭載(1)5V、1.0A(Max.)(2)5V、2.4A(Max.)※2ポートの合計出力2.4Aまでの対応となります。入力AC100~240V(50/60Hz)
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498
USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプターStarTech.com税込¥4,838¥4,398
USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプターStarTech.com税込¥15,378¥13,980