USB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター

USB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター - StarTech.comUSB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター - StarTech.comUSB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター - StarTech.comUSB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター - StarTech.comUSB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター - StarTech.comUSB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター - StarTech.comUSB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター - StarTech.comUSB充電器/1ポートUSB-C/最大20W/PD対応/急速充電 Type-C 電源アダプター - StarTech.com

外出先でも高速充電に対応:5V/9V出力のUSB-C Power Deliveryに対応し、対応スマートフォンやタブレット、USB-Cアクセサリーを最大20Wで高速充電可能。デスクを離れた外出先での利用に便利
持ち運びやすいコンパクト充電器:約61gの軽量設計により、コンパクトながら安定した充電性能を発揮。0.6A入力電流に対応し、発熱を抑えた安定動作が可能。通勤時の携帯や出張、限られた作業スペースでの使用にも便利
幅広いUSB-C機器に対応:MacBook Neo、USB-Cタブレット、iPhone Pro/Max、iPhone 17、iPad Pro/Air、Samsung Galaxyなど、低消費電力のUSB-C機器に対応したUSB充電器。さまざまなデバイスの充電に利用可能
安全性を考慮した保護機能:過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載。cULus、FCC/ICES、日本PSE規格に対応し、さまざまな利用環境で使用可能。外装には75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用
ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み

用途
出張先やホテル、シェアオフィスでも、かさばる純正アダプターを持ち歩かずに、iPhone・iPad・Galaxy・Pixelをすばやく充電できる、モバイルワーカーのためのソリューション
企業で配布するスマートフォンやタブレット向けに、IT部門が安心して導入できるコンパクトなUSB-C充電ソリューション。分散した働き方でも、安全性・コンプライアンス・サステナビリティに配慮した電源管理を実現
仕様
●出力コネクタ:1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)●ポート数:1●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20%~90% RH●入力電圧:110V~240V AC●入力電流:0.6 A●出力電圧:5 VDC、9V DC●消費電力:20W●製品長さ:46 mm●製品幅:44 mm●製品高さ:28 mm●製品重量:61 g●パッケージ内容:本体、製品関連資料
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品の最大出力は20Wのため、ノートパソコンへの常時給電用途には適していません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102NW-WALL-CHARGER 0318781203187812102NW-WALL-CHARGERホワイト
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
102NB-WALL-CHARGER 0318813703188137102NB-WALL-CHARGERブラック
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする