AC充電器 :「再生紙」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
高出力2.4Aなので、iPadシリーズもラクラク充電可能!
用途家庭用コンセントから充電する、Lightningコネクター対応のiPhone、iPad、iPod用のAC充電器です。
出力5.0V 2.4A
入力AC100V~240V
ケーブル長(cm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ケーブルに同社独自の抜き差しし易い新型コネクターと、強くしなやかで、高耐久性を実現した強化メッシュケーブルを採用!
用途※MicroUSB搭載スマートフォン対応のAC充電器です。
出力5.0V/1A
対応機種各種スマートフォン
入力AC100V~240V
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
本体に熱にとても強いPC素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用!
用途家庭用コンセントから充電する、コンパクトサイズの各種スマートフォン対応の充電器です
出力5.0V/2.1A
入力AC100V~240V
ケーブル長(cm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。