AC充電器 :「AC USB アダプター」の検索結果
関連キーワード
スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状USB-TypeC
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
入力周波数(Hz)50/60
ケーブル長(cm)120
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
トルクレンチの校正結果を文書化する際に必要なUSBアダプター、ジャックケーブル、ソフトウェアのセット。
質量(g)137
全長(m)1.5
1セット
¥45,980
税込¥50,578
90日以内出荷
USB-3HFA04,07シリーズ専用ACアダプタ
質量(g)約190
ケーブル長(m)【ACアダプタ】約1.5
対応機種USB-3HFA04、USB-3HFA07
動作/保管温度(℃)環境条件:動作時/0~60、保管時/-10~70
動作湿度(%)環境条件:10~90 (結露なきこと)
サイズ(mm)約W45×D32.3×H97
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプ【ACアダプタ】付属:DC12V 3A
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。
出力電流(A)(DC5V)2.6
ケーブル長(m)1.8
適合機種【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)【スピーカー】MM-SPP2
入力電圧(V)AC100
アズワン品番64-0850-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サムスンの超高速充電に対応。サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。モバイル機器の急速充電。サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。様々な携帯電話やタブレットとの互換性。より発熱を抑えて充電するので安全です。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力USB-C出力:5V=3A 9V=2.77APPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A
最大出力(W)25
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)約42.8×27.6×64.5
本体質量(g)約50
入力AC 100-240V~50/60Hz、0.7A(最大)
USBポート数USB-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ
Type-C端子に発熱感知センサー搭載
2.4A(2,400mA)出力対応
4つの安心保護機能搭載
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、
許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状3P
定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート
プラグ形状2P
取扱説明書日本語取扱説明書あり
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1つのコネクタによる出力仕様なので他のポートの影響を受けず、使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.2mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。電源コードタイプなので、コンセントに接続しても隣の差込口に干渉することなく使用することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:非対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:100W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
色ブラック
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1.2(USB-Type-Cケーブル)/約1.5(AC電源コード)
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
プラグ形状2P(アースコード付)
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応
色ブラック
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。
iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。
災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。
一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書
材質スチール
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計:350、対応:60
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60
対応USB出力端子形状
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで
USBポート数10ポート
プラグ形状2Pアースコード付き
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
USBタイプType-C
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W
最大出力(W)40
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)約52.5 ×30×47
本体質量(g)約86
入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)
USBポート数USB-C×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W
最大出力(W)100
ケーブル長(m)1.2
本体寸法(mm)約67.3×31×67
本体質量(g)約217
入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)
USBポート数USB-C×3USB-A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02
エコ商品
21.5型/1920x1080/IPS。VGA、HDMI。チルト。HDMIケーブル付属
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
寸法約53.5×31.8×53.1
ポート数USB-C×2、USB-A×2
出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W
最大出力(W)67
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)約153
入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書
色ブラック
電源ACアダプタ
使用温度範囲5~35℃
コード長さ(m)1.5
USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3)
プラグ形状3P
定格入力DC20V/6A
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ケーブルがやわらかく断線に強いUSB-A to USB-C充電&通信
ケーブルです。
USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等を
パソコンや電源アダプターと繋げて充電や通信に使用できます。
3Aまでの高出力充電に対応しています。
コンパクトに収納できるケーブルバンド付きです。
付属品ケーブルバンド
対応機種USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等
最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付
付属品LEDディスプレイケーブル
質量(g)232
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2
ケーブルコネクタUSB Type-C to C
出力ポートUSB Type-C×2
最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付
付属品LEDディスプレイケーブル
質量(g)104
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65
ケーブルコネクタUSB Type-C to C
出力ポートUSB Type-C
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ
購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ
本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用
USB PD(Power Delivery)20Vに対応
信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み
接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に
万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載
コネクタ部には発熱感知センサー付
購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ
邪魔にならない収納式プラグ
世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時)
質量(g)約130(ケーブル含む)
材質PC、TPE、アルミニウム
定格容量(W)65
出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A
保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。
出力(W)130W
ケーブル長(m)1.8m
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ケーブル種類ACケーブル
本製品は、窒化ガリウムを搭載したPD67WのUSB-CノートパソコンACアダプターです。
窒化ガリウムと折畳みプラグ設計を採用したため、サイズが大幅にコンパクトできました。
純正のACアダプターは大きくて重たいので、外出勤務やテレワークでパソコンを持ち運ぶ時に大変ですが、メーカーの『JUP1565N』を使用すれば、カバン内のスペースを取らずに簡単に収めるため、仕事の負担やストレスを軽減できます。
もう一台で持ち運び用またはパソコンの持ち先に予備の一台を置いてもオススメです。
USB-C端子の充電器なのでノートパソコンはもちろん、スマホやタブレットにも対応していますので、一台多役です。
USBケーブルが本体に付いて一体化されています。
別途でUSB充電ケーブルを用意することがなく、コンセントに挿せてすぐに利用して頂けますので、使い勝手がよく便利です。
セット内容JUP1565N本体、保証書
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約162
出力(W)合計:67
ケーブル長(m)1.8
入力AC 100V~240V , 1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.6 × 50.6 × 31.2
保証期間2年
ポートパソコンと接続側:USB-C(オス)×1
出力ポートUSB-C PD 67W
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし
色ブラック
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様絶縁キャップ:あり
寸法(mm)W59×D28×H47
色ブラック
質量(g)約94
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USBType-C
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。
プラグ形状2P
定格入力AC100~240V50/60Hz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し合計最大67Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ 2020/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13インチ M1 2020。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付
付属品LEDディスプレイケーブル
質量(g)130
ポート数2
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×5.1×3.15
ケーブルコネクタUSB Type-C to C
出力ポートUSB Type-C/Type-A
1.3AのコンパクトなAC充電器です。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はセミロングタイプの約1.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)DC5.0
定格電流(A)最大:1.3
入力電圧(V)AC100~240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16
質量(g)49
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に
USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット
接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します
USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能
※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります
iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ)
USB PD正規認定品
Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0
色ホワイト
ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A
出力端子USB Type-C×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30
質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50
対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート
入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)
出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39
質量(g)【AC充電器】約46
コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)
転送速度(Mbps)最大480
規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応
保証期間2年間
Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
色ブラック
出力(W)65W
ケーブル長(m)1.5m
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ケーブル種類Type-C 直結ケーブル
オス形状USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
色ホワイト
出力(W)65W
ケーブル長(m)1.5m
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ケーブル種類Type-C 直結ケーブル
オス形状USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約140×97×47
色グレー
質量(g)約888
最大出力(W)合計140
ケーブル長(m)1
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41
出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31
入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.28MB)
ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。
電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41
出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W)
温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)
コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31
入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.24MB)
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約79.5 ※ケーブル、コネクター部分含む
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×約28×約35.2 ※ケーブル、コネクター部分除く
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0
質量(g)120
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5(充電用)
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2
定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
色ホワイト、(ケーブル)ホワイト
質量(g)約39.1
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×33.7×33.7
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
使用可能国日本
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC
色ホワイト
質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)
ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2
本体質量(g)約36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。 。※USB Power Delivery規格30Wまで充電できる機器に限ります。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様コンセントプラグ:90度スイング構造
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品ケーブル
質量(g)約51
使用温度範囲-10℃~25℃
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
使用可能国日本
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
質量(g)約79.5 ※ケーブル、コネクター部分含む
使用温度範囲(℃)-10~25
外形寸法(mm)幅約46.4×奥行約28×高さ約35.2 ※ケーブル、コネクター部分除く
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)2005/9/12
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
1
2
次へ
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。