絞り込み
給電端子
充電端子
入力
5V/2.1A・その他
USBポート数
1個口・2個口
その他・パープル・ピンク・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
OWLTECH(オウルテック)・オーム電機・HIDISC・エレコム・STAR Light・アーテック[学校教材・教育玩具]・FSC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
  • モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可 オーム電機

    モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
    付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約120定格入力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C)対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.4×97(突起物を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)定格出力電圧(V)DC5/2.1A(Type-C・USB A)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)USBポート数2充電端子Type-C給電端子Type-C/USB A
  • モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量 オーム電機

    モバイルバッテリー 直挿しタイプ 5000mAh 小型軽量

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのにパワフル充電。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 直挿しタイプ。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅80×高さ36×奥行き27(突起物を除く)出力Type-C×2本体質量(g)約95対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/3000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/2.1A(Type-Cコネクター)、DC5V/2.4A(Type-Cポート)、合計DC5V/2.4A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-Cポート×1)
  • モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム

    モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。 単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。 USB-Aポートを1つ搭載しています。防災グッズとしてご自宅の常備にもおすすめです。
    付属品単3形アルカリ乾電池×4本コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×87定格出力電圧DC5V使用電池単3形電池×4本電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間定格出力電流500mA
  • モバイルバッテリー3,000mAh アーテック[学校教材・教育玩具]

    モバイルバッテリー3,000mAh

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,455税込1,601
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な手のひらサイズ。1個からお申し込みOK 原稿確認後加工約2週間。材質:ABS、リチウムイオン電池。サイズ:86×44×14mm 、ケーブル長:約292mm。セット内容:本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A-Micro B)
    用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A - Micro B)材質ABS、リチウムイオン電池寸法(mm)86×44×14定格出力USB 5V/1Aバッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)約299バッテリー容量(mAh)3000アズワン品番65-1827-85定格入力Micro USB 5V/1A
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな5000mAhモバイルバッテリー
    用途スマートフォンのちょい足し充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル (約30cm)仕様PSE適合製品ブラック質量(g)98規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量3000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約3時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
  • 乾電池式モバイルバッテリー FSC

    乾電池式モバイルバッテリー

    FSC
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    防災用としても最適。スマホの充電以外にも活躍
    用途単3電池4本使用(別売)。ON/OFFスイッチ式。出力:5V1A USB-Aポート
  • 5,000mAhモバイルバッテリー A×1/C×1 OWLTECH(オウルテック)

    5,000mAhモバイルバッテリー A×1/C×1

    OWLTECH(オウルテック)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約 110定格出力USB-C 5V/2.4A,USB-A 5V/2.4A, 合計:12W maxバッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 18Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 96(W) × 13.5(D) × 63(H)定格入力USB-C 5V/2.4A
  • 緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き OWLTECH(オウルテック)

    緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
    ホワイト質量(g)約68(電池含まず)出力5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×38×69対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー使用電池アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)保証期間2年間USBポート数1充電端子USB Type-A
  • HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー HIDISC

    HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー

    HIDISC
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出RoHS指令(10物質対応)対応定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A連続使用回数約500回
  • 乾電池式モバイルバッテリー ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    乾電池式モバイルバッテリー ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    乾電池で充電できるモバイルバッテリー。単3形のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を6本セットするだけで使える、乾電池式のモバイルバッテリーです。電池を交換することで繰り返し使うことができます。本製品に乾電池は付属しておりません。高出力1.5Aで対応機器を充電。最大1.5A出力でスマートフォンなどを充電できます。一部スマートフォンではバッテリーが0%の状態から約80%充電が可能です。アルカリ乾電池を使用した場合。iPhone SE(第2世代)を充電したメーカー実測値です。保証値ではありません。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載。2基のポートを搭載することで、接続機器に対応したケーブルを使う際の選択肢が増えます。本製品にケーブルは付属しておりません。防災用としてもアウトドアにも。お手持ちのケーブルと乾電池があれば、モバイルバッテリー自体に充電せずともお手軽にスマートフォンなどへの充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 単3型乾電池式充電器 STAR Light

    単3型乾電池式充電器

    STAR Light
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。 切り替え式スライドスイッチで簡単操作 LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。
    付属品充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm)材質ABS樹脂寸法(mm)約67×88×18電源単3形乾電池×4本 (別売)出力電圧(V)DC5出力電流(mA)800

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー