モバイルバッテリー :「安全器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(1)
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色ホワイト
質量(g)95
出力Lightningコネクター5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2
入力USB-C 5V2A
充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)
関連資料カタログ(0.38MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。