絞り込み
靴洗浄機や靴乾燥機は、靴の洗浄や乾燥、除菌、脱臭ができる装置です。靴底洗浄機やシューズクリーンキーパーなどと呼ばれる場合もあります。湿気や菌がたまりやすい長靴向けの洗浄機・乾燥機もあります。

脱臭くつ乾燥機カラリエ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ質量(g)780電源(V)AC100コード長さ(m)2定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30分.60分.120分.180分
くつ乾燥機
ツインバード(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。寸法(mm)約150×90×220質量(g)約670切替方式シーソースイッチ使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135電源AC100V 50~60 Hzコード長さ(m)約1.8ヒーターコイル式マイカヒーター機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)タイマーゼンマイ式120分
『靴メンテナンス用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 靴磨き
- 靴消臭/防水スプレー
- 靴洗浄機/靴乾燥機