靴洗浄機や靴乾燥機は、靴の洗浄や乾燥、除菌、脱臭ができる装置です。靴底洗浄機やシューズクリーンキーパーなどと呼ばれる場合もあります。湿気や菌がたまりやすい長靴向けの洗浄機・乾燥機もあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ

    脱臭くつ乾燥機カラリエ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
    仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ質量(g)780電源(V)AC100コード長さ(m)2定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30分.60分.120分.180分
  • くつ乾燥機 ツインバード

    くつ乾燥機

    ツインバード(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
    寸法(mm)約150×90×220質量(g)約670切替方式シーソースイッチ使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135電源AC100V 50~60 Hzコード長さ(m)約1.8ヒーターコイル式マイカヒーター機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)タイマーゼンマイ式120分
  • ブーツウォッシャー 新ダイワ

    ブーツウォッシャー

    新ダイワ
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
    回転数(min-1[r.p.m])50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×603×1048定格出力(kW)0.2乾燥質量(kg)60給水口径(Φmm)16電源コード5mモーター回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730ブラシ径(Φmm)【上側】200(2本)【下側】145(1本)排水口径(Φmm)38
  • 靴乾燥機 エスコ

    靴乾燥機

    エスコ
    8,210税込9,031
    1台
    翌日出荷
    玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂ホワイト質量(g)780消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30・60・120・180(分)靴タイプスニーカー、長靴、革靴
  • GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ GS

    GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ

    GS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    オートマット用の交換ブラシです。
    用途オートマット専用ブラシとなります。仕様全機種対応です。材質本体樹脂製、ナイロン製ブラシ質量(kg)1.5
  • スパルタ ブーツ&シューズブラシ Carlisle(カーライル)

    スパルタ ブーツ&シューズブラシ

    Carlisle(カーライル)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×420×175ブラシ270×120TKG品番9-1461-1301TKG品番(2017)6-1309-1401
  • 【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ macros(マクロス)

    【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ

    macros(マクロス)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    2足同時に靴を乾燥できるシューズドライヤー。靴と靴下をまとめて乾燥、消臭できるから便利。乾燥/消臭/乾燥消臭の3モード選択ができる。便利なタイマー機能付き。乾燥は最長180分/消臭は15分まで設定可能。オゾンを発生させ、靴の嫌な臭いを除去。スニーカーや革靴やロングブーツ等幅広く対応。
  • USB靴乾燥機 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USB靴乾燥機

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    材質ABSホワイト消費電力(W)10出力USB:5V/10Wコード長さ(m)約1.2本体質量(g)約130 (1足)別売付属品USBアダプタ定格入力電流(A)USBーA 5V2A防水性IP53相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×170×17(1足)
  • プーマ シュードライヤー PUMA

    プーマ シュードライヤー

    PUMA
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    着用後シューズの蒸気を素早く吸収する、シュードライヤー。使用後は天日で乾かせば繰り返し使用可能
    材質ナイロンwhite-black長さ(cm)18性別ユニセックス
  • モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ パイン 多摩電子

    モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ パイン

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
    用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
  • 短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット コトヒラ工業

    短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット

    コトヒラ工業
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
    用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4255幅(mm)530材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)35高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566
  • 短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット コトヒラ工業

    短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット

    コトヒラ工業
    819,800税込901,780
    1台
    4日以内出荷
    ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
    用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000
  • 洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式) コトヒラ工業

    洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)

    コトヒラ工業
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
  • 長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型 鶴見製作所

    長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型

    鶴見製作所
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。
    用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。出力(kW)0.2水量(L/min)約18洗浄能力約10秒/1足
  • 流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ コトヒラ工業

    流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ

    コトヒラ工業
    598,000税込657,800
    1台
    4日以内出荷
    洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
    用途水産加工工場、食品工場、厨房など。材質ステンレス仕様防滴構造トラスコ品番855-9266幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
  • 長靴乾燥機 スカットくん GS

    長靴乾燥機 スカットくん

    GS
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番460-0096幅(mm)900質量(kg)39高さ(mm)1343奥行(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)1149

靴メンテナンス用品』には他にこんなカテゴリがあります

長靴乾燥機特集
おすすめ人気ランキング
靴洗浄機/靴乾燥機