絞り込み
色
イエロー(1)
ブルー(1)
レッド(1)
材質
- アルミ(3)
- スチール(1)
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(1)
- エスコ(79)
- ニックス(KNICKS)(52)
- SK11(35)
- KH(基陽)(21)
- コヅチ(16)
- 鳶壱(14)
- プロスター(10)
- DBLTACT(9)
- TRUSCO(8)
- 金井産業(7)
- ふくろ倶楽部(6)
- WORKERZ EXIT(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- 土牛(5)
- MEXES(5)
- WIZ'A(5)
- MIKI(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

イエロー(1)

ブルー(1)

レッド(1)

クイックキャッチャー3個組
ベッセル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(4個)当日出荷ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) 別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。 軽量設計です。用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番792-1411セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35
クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD
ベッセル¥319税込¥3511個当日出荷クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。 先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。トラスコ品番792-1403材質本体:鉄、リング:鉄長さ(mm)40全長(mm)58質量(g)(取付最大)150差込角(mm)6.35
クイックキャッチャー
ベッセル(1件のレビュー)¥869税込¥9561個ほか当日出荷用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に仕様ビット軸対辺6.35mm材質本体:アルミ軸径(Φmm)(対辺)6.35幅(mm)Φ20高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)(取付け工具最大)500まで奥行(mm)Φ20耐荷重(kg)0.5
クイックキャッチャーキーアダプター付 QB‐KBAD
ベッセル¥1,498税込¥1,6481セット(3個)当日出荷ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。 軽量設計です。用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番792-1420セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄長さ(mm)41幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35