絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エスコ(1)
  • サン電子(1)
  • ホリエ金物(1)
  • 明工社(31)
  • 東芝ライテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型プラグ 引掛形20A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形20A

    アメリカン電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    L型形状により電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。ボディは難燃(UL94 V-0)ナイロン樹脂、カバーは難燃で耐衝撃性に優れたポリカーボネート採用。「圧着端子式」と「引締式」の2方式が可能。3.5mm2と5.5mm2の2種類の電線接続に対応。結線後の本体とカバー取付が上下左右4方向で可能。PSE適合品。
    色黒色タイプ引掛形極数接地形2P(2P,3W GND)寸法L(mm)68.3規格RoHS2対応定格電圧(V)250定格電流(A)20単重(g)92.7難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント3220-L6NEMA規格NEMA L6-20形状(カバー)プラカバー・L型
  • L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形30A

    アメリカン電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状で、壁面・盤面から近い位置で電線を這わせることができ省スペース化に貢献。ボディに耐熱性・耐トラッキング性を持つ難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂採用、カバーは難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを使用。2方式の電線接続:圧着端子式と引締式。5.5mm2電線だけでなく8mm2の太い電線にも対応可能。結線後の本体とカバーの取付が4方向対応。電気用品安全法(PSE)適合品。
    色黒色タイプ引掛形極数接地形3P(3P,4W GND)寸法L(mm)83.8規格RoHS2対応定格電圧(V)250定格電流(A)30単重(g)162難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 5.5mm2、8mm2適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント4320-L15NEMA規格NEMA L15-30形状(カバー)プラカバー・L型
  • L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形30A

    アメリカン電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。ボディは難燃性強化ナイロン樹脂、カバーは耐衝撃性に優れたポリカーボネート採用。圧着端子式と引締式の2方式の電線接続が可能。2PNCT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能。結線後の本体とカバーは上下左右4方向に取付可能。PSE適合品。
    色黒色タイプ引掛形極数接地形2P(2P,3W GND)寸法L(mm)83.8規格RoHS2対応定格電圧(V)125定格電流(A)30単重(g)151難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 5.5mm2、8mm2適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント3310-L5NEMA規格NEMA L5-30形状(カバー)プラカバー・L型
  • L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形30A

    アメリカン電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献するL型形状設計。難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂ボディと、超高強度ポリカーボネートカバーにより安全性・耐久性を向上。圧着端子式と引締式の2方式での電線接続が可能。1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能で、電圧降下対策に対応。本体とカバーの取付が上下左右4方向可能。
    色黒色タイプ引掛形極数接地形2P(2P,3W GND)寸法L(mm)83.8規格RoHS2対応定格電圧(V)250定格電流(A)30単重(g)151難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 5.5mm2、8mm2適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント3320-L6NEMA規格NEMA L6-30形状(カバー)プラカバー・L型
  • L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形30A

    アメリカン電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。ボディには耐熱性・耐トラッキング性を備えた難燃(UL94 V-0)強化ナイロン樹脂を採用、カバーは難燃(UL94 V-0以上)で耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用。圧着端子式と引締式の2方式の電線接続が可能。8mm2の太い電線接続に対応し、電圧降下対策に最適。結線後の本体とカバーの取付は上下左右4方向が可能。電気用品安全法(PSE)適合品。
    色黒色タイプ引掛形極数接地形3P(3P,4W GND)寸法L(mm)82規格RoHS2対応定格電圧(V)250定格電流(A)30単重(g)163難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 5.5mm2、8mm2適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント4320形状(カバー)プラカバー・L型
  • L型プラグ 引掛形30A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形30A

    アメリカン電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    L型形状により、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。ボディは難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用し、耐熱性・耐トラッキング性を保有。カバーは難燃(UL94 V-0以上)仕様のポリカーボネート採用で、耐衝撃性に優れている。電線接続は「圧着端子式」と「引締式」の2方式が可能。8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能で、通電ロス低減と電圧降下対策に対応。本体とカバーの取付が上下左右4方向可能で、電線引き出し方向の選択肢が増加。
    色黒色タイプ引掛形極数3P(3P,3W)寸法L(mm)82規格RoHS2対応定格電圧(V)250定格電流(A)30単重(g)152難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 5.5mm2、8mm2適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント3320形状(カバー)プラカバー・L型
  • L型プラグ 引掛形20A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形20A

    アメリカン電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状で省スペース化に貢献。ボディ材質は難燃仕様のナイロン樹脂、カバーは難燃仕様のポリカーボネート採用。「圧着端子式」と「引締式」の2方式による電線接続が可能。5.5mm2の太い電線接続に対応し通電ロスを低減。結線後の本体とカバーは上下左右の4方向が可能。
    色黒色タイプ引掛形極数接地形3P(3P,3W)寸法L(mm)66.5規格RoHS2対応定格電圧(V)250定格電流(A)20単重(g)93.8難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント3220形状(カバー)プラカバー・L型
  • L型プラグ 引掛形20A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形20A

    アメリカン電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献するL型形状設計。ボディに耐熱性・耐トラッキング性を持つ難燃ナイロン樹脂、カバーには難燃で耐衝撃性に優れたポリカーボネート採用。圧着端子式と引締式の2方式の電線接続が可能。1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能で電圧降下対策に対応。結線後の本体とカバー取付が上下左右4方向で選択可能。
    色黒色タイプ引掛形極数接地形2P(2P,3W GND)寸法L(mm)68.3規格RoHS2対応定格電圧(V)125定格電流(A)20単重(g)92.6難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント3210-L5NEMA規格NEMA L5-20形状(カバー)プラカバー・L型
  • L型プラグ 引掛形20A アメリカン電機

    L型プラグ 引掛形20A

    アメリカン電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。ボディは難燃性ナイロン樹脂(UL94 V-0)を採用し、耐熱性・耐トラッキング性を保有。カバーは難燃仕様で耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用。圧着端子式と引締式の2方式の電線接続が可能。3.5mm2電線に加えて5.5mm2電線にも対応可能。結線後の本体とカバーの取付が上下左右4方向から選択可能。電気用品安全法(PSE)適合品。
    色黒色タイプ引掛形極数接地形3P(3P,4W GND)規格RoHS2対応定格電圧(V)250定格電流(A)20単重(g)108.6難燃性UL94 V-0適合電線2PNCT/VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合埋込コンセント4220形状(カバー)プラカバー・L型

『コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

L型プラグ/コーナーキャップ