ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入数」から絞り込む
1(60)
3(6)
5(1)
10(2)
快適グリップグローブ モノタロウ 動画あり
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。 厚さ(mm)2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など ブルー 入数(双)1 機能超ストレッチ 摩耗・油に強い ゲージ数18 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
362 税込398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷 厚さ(mm)1.2
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
1双ほか
389 税込428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極上のフィット感。 伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。 耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。 スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。 スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
用途油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。日曜大工。その他一般作業。 材質表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10% 厚さ(mm)1 機能柔軟性・伸縮性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0540
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 動画あり
軽く快適な使い心地です。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 厚さ(mm)0.58 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545
1双
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
1双ほか
509 税込560
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。 オリーブグリーン/ブラック 規格EN388:2016 材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス 材質(掌側)ニトリルゴム ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2
1双
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。 マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。 吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。 油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
1双
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10双)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。 サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。 伸縮性があり手にぴったりフィットします。 ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。 厚さ(mm)約1.0 機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル 動画あり
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 耐切創性XC EN388規格4X42C(2016)
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ
親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。
用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。 材質(本体)デニムポリエステル 入数(双)1 機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.35 入数(双)1 機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業 厚さ(mm)1.0 タイプ背抜き 機能柔軟性
1袋(3双)
999 税込1,099
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。 軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。 厚さ(mm)1.1 機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
1双
169 税込186
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業 厚さ(mm)1.0 タイプ背抜き 機能柔軟性 材質(裏)ポリウレタン 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業 厚さ(mm)1 EN388規格EN388(CE4122)
1双
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三重化学工業メガマッスル 3双組
RoHS
特殊スベリ止め加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 竹由来のレーヨン糸を使用している為、肌触りが良く、消臭性に優れる。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消臭&ストレッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋
RoHS
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリアスのリニューアル品になります。 特殊配合のポリウレタン樹脂を使用することによりより耐油性、すべり止めが強化されました。また、従来品よりもべとつきが無く、手の平部が蒸れにくくなっております。 柔らかく良く伸びるシームレス15ゲージ使用。
厚さ(mm)1 質量(g)40
1双
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土壌作業に最適。防水性の高いニトリル合成ゴムを手のひらに施したガーデニング用手袋。 ニトリルゴムはエラストマー(合成樹脂)の分類で、医療用手袋に使用されている。 天然ゴムによって起こるラテックスアレルギーの要因を含まない安全性が高い素材。 手首と手の甲にストレッチ性と通気性のある素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。 手の平側にはニトリルコーティング加工を施し、防水性や滑り難くグリップ力を高め、土壌作業にパフォーマンスを発揮する。 装着したままスマホを操作可能。人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。 使用している繊維に有害物質が含まれておらず、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックスR)スタンダード100]を取得。
用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。土壌作業、除草作業、園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質手の甲/手首:ポリエステル/ポリウレタン ブルー 入数(双)1 機能防水性、ストレッチ性、通気性、放湿性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリル合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 動画あり
RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。 厚さ(mm)1.7 入数(双)1
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップネオ
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
1双
469 税込516
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鈴木産業メカピタ
RoHS
編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP
機能伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性 材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。
厚さ(mm)0.8 機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性 ゲージ数13
1双
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性の高いニトリルゴムを採用 摩耗強度・突き刺しにも優れています 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等 レッド 入数(双)3 機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1袋(3双)
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセル 動画あり
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。 厚さ(mm)1.08 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングぴたっ手 エンジ
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
1双
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります