ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
商品豆知識
「入数」から絞り込む
1
3(18)
5(5)
10(20)
12(1)
25(2)
100(1)
120(1)
300(1)
500(1)
入数をもっと見る
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティングニトリルゴム
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首ゴムタイプ
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
EN388規格EN388
ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴム
色ブラック
エコマーク認定認定
機能通気性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
エコマーク認定番号24 103 005
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
こんなお得な商品も!

快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工
耐摩耗性レベル3
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
EN388規格EN388
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能極薄、通気性
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。
ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。
ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。
フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。
グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。
アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。
発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど
厚さ(mm)0.8
耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)
耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)
耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)
耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
機能耐久性・耐油性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。
厚さ(mm)1.2
色(手首部)レッド
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。
油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。
厚さ(mm)1
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付
コーティング発泡ニトリルゴム
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1
色(すべり止め)ブラック
コンフォートグリップグローブのスマホ操作が可能なタイプです。
用途重量物の運送作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。
厚さ(mm)1.2
色(手首部)グレー
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
仕様裏付き
厚さ(mm)約1.0
タイプ強力ロング
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗に強く水にも油にも優れたグリップ力
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色グレー
入数(双)1
機能耐摩耗、耐水、耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。
油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。
厚さ(mm)0.85
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に!
厚さ(mm)1
厚さ(cm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります)
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いに
RoHS指令(10物質対応)対応
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)0.87
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色ブルー
入数(双)1
機能超ストレッチ 摩耗・油に強い
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング
モノタロウ
¥649
税込¥714
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1
色(すべり止め)ブラック
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数18
耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷
厚さ(mm)1.2
1
2
3
4
5
6
次へ
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。