ポリウレタンとは、手のひら側にポリウレタンをコーティングした手袋です。通気性を良くするために背抜きになっています。ポリウレタンは耐酸性、耐アルカリ性、滑り止め効果が特徴です。そのため農作業、運搬作業、土木作業や精密機械の組み立てなど、広い用途で活躍。精密な作業のために薄地に加工されたもの、重作業用に指先の耐久性を強化したもの、屋外作業のためにUV加工されたものなど、用途に応じてさらに特化したものもあります。
商品豆知識
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
ポリエステル素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ポリウレタン
色ブラック
エコマーク認定認定
機能通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
エコマーク認定番号24 103 006
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。
用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適
15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。
厚さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ
軽くて丈夫、作業効率アップ
背抜き加工でムレにくい
用途軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
指先にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。
通気性も良く、長時間の作業でも蒸れにくい
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル素材の手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋で、素手感覚と滑り止め効果をあわせもった通気性の良い薄手の手袋です
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細やかな部品の取り扱い。農業・園芸・造園作業・果物・野菜の取り扱いなど
細かな作業向きの背抜きグローブです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械
仕様背抜き、フィット感
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、透湿性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数18
薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングした背抜き手袋です。
フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、梱包作業
厚さ(mm)0.7
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業
材質繊維部:ナイロン
色白
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
ゲージ数13
マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色ブラック
入数(双)1
機能伸縮性、耐摩耗性
材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数13
ナイロン18ゲージ網みの手袋を使用した薄くて素手感覚で使用できる手袋です。掌に軽くてフィット感抜群のウレタンコーティング。ウレタンゴムに加工をしており、全指でタッチパネル操作が可能です。汚れが目立ちにくい暗色加工となっています。
用途指先の細かな作業全般。流通作業、農作業、軽作業など。
材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン
色紺
機能タッチパネル対応、フィット性、軽量
ゲージ数18
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。
通気性が良、むれにくく、柔らかいので長時間の作業も最適です。
収縮性が良く、手にぴったりフイットし、滑りにくく、指先を使う細やかな作業に適しています。
繊維ホコリが出にくい手袋なので、クリーン度を要求される作業に最適です。
用途野菜、果物の手入れ、収穫、選別などの細やかな指先作業、食品関連・精密機器等の組立作業
プロユースの背抜きグローブ。手のひら部分には薄く作業性のよいポリウレタン樹脂をコーティング。10双入りの徳用パック。
用途軽作業、DIY、ガーデニング、農作業、工場、工事現場、建築など幅広い現場で使用可能。
材質本体:ポリエステル 、コーティング:ポリウレタン
色ホワイト
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。
用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
ナイロン手袋の手の平部にウレタンコーティング!素手感覚とすべり止め効果をあわせ持った薄手の柔らか手袋です。伸縮性が良く曲げ伸ばしの負担が小さいため長時間の作用も快適にご使用いただけます。手袋部には長繊維のウーリーナイロンを使用いているので、ホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
その指先自由自在の超感覚,伸縮性が良く抜群のフィット感!特殊ウレタンコーティングが素手感覚をさらにUP!背抜きタイプでムレを軽減!爽快軽量で快適性UP!
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業
細かな部品の取り扱いや組立作業
農業、園芸、造園作業
果物・野菜などの摘果、選別作業
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
色ネイビー
入数(双)1
機能伸縮性、透湿性
材質(繊維部)ナイロンポリエステルその他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
ウレタンコート&背抜き加工を施しています。
手にジャストフィットし、滑り止め効果が高く、細かな作業に最適です。
軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋です。
用途精密機械の組立・検査作業。
厚さ(mm)1.1
ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。タッチパネルOK!!
用途・精密機器、部品の取扱い等に。・果物、野菜の収穫、選別等に。家庭作業、園芸、DIYに。・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。原手はホコリの出にくい長繊維の編み手です。通気性に優れ、ムレにくい背抜き手袋です。フィット感に優れているため、果物の収穫や製品検査など細かな作業が要求される作業に適しています。
用途果樹、園芸、家庭菜園、農業、製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃
厚さ(mm)約0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。
厚さ(mm)1
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0569
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
1
2
次へ
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。