絞り込み
ブランド
  • トンボレックス(TONBOREX)(6)
  • アトム(4)
  • アンセル(4)
  • トワロン(3)
  • おたふく手袋(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
  • アズワン(1)
  • シモン(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • マックス[手袋](1)
  • GranberG(1)
耐切創性
  • レベル1(1)
  • レベル2(4)
  • レベル3(7)
  • レベル4(3)
  • レベルB(6)
  • レベルC(6)
  • レベルD(2)
  • レベルE(1)
  • レベルF(1)
  • レベルX(4)
ゲージ数
  • ゲージ数7(5)
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(4)
  • ゲージ数15(3)
  • 色イエロー(11)
  • 色オレンジ(10)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(1)
サイズ
  • LL
  • 3L(10)
  • L(69)
  • M(58)
  • S(44)
  • SS(10)
  • その他(1)
  • フリー(39)
材質
  • その他(4)
  • ケブラー・アラミド(21)
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(1)
  • 人工皮革(1)
  • 合成繊維(6)
  • 綿(1)
その他・ケブラー・アラミド・ナイロン・ニトリルゴム・ポリエステル・人工皮革・合成繊維・綿
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能低発塵性(3)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(24)
  • 機能耐摩耗性(9)
  • 機能耐熱(10)
  • 機能静電気防止(1)
タッチパネル対応・低発塵性・吸汗速乾・耐久性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐熱・静電気防止
全長(cm)
  • 20~21(6)
  • 22~28(1)
  • 22.5(1)
  • 22.8(1)
  • 23(2)
  • 23~28(1)
  • 23.5(1)
  • 23.5~27.5(1)
  • 24(2)
  • 24.2(1)
  • 24.3(1)
  • 25(4)
  • 25.3(1)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 28.4(1)
  • 28.5(1)
  • 30(1)
20~21・22~28・22.5・22.8・23・23~28・23.5・23.5~27.5・24・24.2・24.3・25・25.3・26・27・28・28.4・28.5・30
入数
  • 1(20)
  • 10(2)
1・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル1(1)
レベル2(4)
レベル3(7)
レベル4(3)
レベルB(6)
レベルC(6)
レベルD(2)
レベルE(1)
レベルF(1)
レベルX(4)
3WAY セーフハンド 天牛(富士手袋工業)3WAY セーフハンド天牛(富士手袋工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1双
当日出荷から7日以内出荷
普段履きの耐切創手袋に最適。
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNVトンボレックス(TONBOREX)
3,798税込4,178
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0規格EU材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTRトンボレックス(TONBOREX)
3,798税込4,178
1双
当日出荷から7日以内出荷
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.5~0.6オレンジ入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800 ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800ユアサグローブ(トンボレスキュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷から7日以内出荷
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプTRUSCO
6,198税込6,818
1袋(10枚)
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロンイエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNVトンボレックス(TONBOREX)
3,998税込4,398
1双
当日出荷から7日以内出荷
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813アンセル
2,698税込2,968
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
耐切創手袋 13G おたふく手袋耐切創手袋 13Gおたふく手袋
699税込769
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70 シモン災害活動用保護手袋(ケブラー繊維手袋)KG-70シモン
6,998税込7,698
1双
当日出荷から5日以内出荷
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。厚さ(mm)1.4
ケブラー手袋(豚革アテ付き) アズワンケブラー手袋(豚革アテ付き)アズワン
2,890税込3,179
1双
当日出荷
機能耐切創
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTRトンボレックス(TONBOREX)
3,998税込4,398
1双
6日以内出荷から10日以内出荷
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8オレンジ入数(双)1
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NVトンボレックス(TONBOREX)
4,998税込5,498
1双
当日出荷から7日以内出荷
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビー入数(双)1
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017R トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017Rトンボレックス(TONBOREX)
4,998税込5,498
1双
4日以内出荷から14日以内出荷
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6オレンジ入数(双)1
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
適度なグリップのあるフィットタイプです。
用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765アンセル
1,598税込1,758
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)トワロン
12,980税込14,278
1袋
当日出荷
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー/ブラック規格EN407 2020規格(X2XXXX)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:4331D
7Gケブラー 60% アトム7Gケブラー 60%アトム
7,398税込8,138
1箱(10双)
翌々日出荷
高切創性高強度難燃性良い風合い
用途耐切創性を要する運搬作業廃棄物処理鉄鋼作業機械加工トラスコ品番864-1114材質ケブラー[[R下]]紡績糸60%・綿40%全長(mm)243サイズLL規格ISO13997-TDM、EN388-2003、EN388-2016:134XC機能耐切創、低発塵性、耐熱性、高強度、難燃性、耐引裂全長(cm)24.3中指長(cm)8.3材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7幅(m)120耐切創性C、3、3/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:134XC
耐切創手袋ルビフレックス NB27 UVEX(ウベックス)耐切創手袋ルビフレックス NB27UVEX(ウベックス)
2,498税込2,748
1双
当日出荷
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3111X
耐切創手袋 7G おたふく手袋耐切創手袋 7Gおたふく手袋
899税込989
1双
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225アンセル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
アラミド手袋 15ゲージ 薄手ロング TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ 薄手ロングTRUSCO
7,198税込7,918
1袋(10枚)
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロンイエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創全長(cm)28材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) GranberG耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)GranberG
5,498税込6,048
1双
当日出荷
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。 手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。 夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。 手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。 手の甲を保護する必要のある作業に。 夜間での作業に。色(手首部)グリーン滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G アトム耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7Gアトム
999税込1,099
1双
当日出荷
軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。トラスコ品番758-5705厚さ(mm)1.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー紡績糸耐切創性C、4
ケブラー(R)10G アトムケブラー(R)10Gアトム
5,698税込6,268特価
1ケース(10双)
当日出荷
フィット感を重視したスタンダードタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等トラスコ品番177-3728質量(g)49規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、耐熱、耐引裂材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)11.3色(手首部)イエロー
耐切創手袋  7ゲージ マックス[手袋]耐切創手袋 7ゲージマックス[手袋]
13,980税込15,378
1パック(10双)
4日以内出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。厚さ(mm)1.5材質(表)ケブラー[[R下]]繊維100%
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205アンセル
989税込1,088
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
耐切創手袋”ケブラーKC-60 消防用セラミックレザー手袋” トワロン耐切創手袋”ケブラーKC-60 消防用セラミックレザー手袋”トワロン
9,498税込10,448
1双
119日以内出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側をセラミックレザーで補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:セラミック加工牛革厚さ(mm)5耐切創性2/BRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋” トワロン耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”トワロン
8,698税込9,568
1双
119日以内出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めなし アラミド