絞り込み
ブランド
  • アトム
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(20)
  • 赤尾(16)
  • トワロン(10)
  • TOWA(東和コーポレーション)(9)
  • ミドリ安全(9)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(8)
  • TRUSCO(7)
  • トンボレックス(TONBOREX)(6)
  • おたふく手袋(5)
  • アズワン(4)
  • アンセル(4)
  • 吉野(4)
  • GranberG(4)
  • イチネンTASCO(2)
  • ホーケン(2)
  • 帝健(2)
  • FALCON(ファルコン)(2)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
耐切創性
  • レベル2(5)
  • レベル3(4)
  • レベル4(2)
  • レベルA(1)
  • レベルB(5)
  • レベルC(6)
  • レベルE(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7(5)
  • ゲージ数10(3)
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数15(3)
  • ゲージ数18(1)
  • 色イエロー(10)
  • 色グリーン(1)
サイズ
  • L(9)
  • LL(4)
  • M(9)
  • S(3)
  • フリー(1)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(13)
  • ナイロン(2)
その他・ケブラー・アラミド・ナイロン
機能
  • 機能低発塵性(9)
  • 機能耐切創・耐突刺(13)
  • 機能耐熱(9)
  • 機能静電気防止(2)
低発塵性・耐切創・耐突刺・耐熱・静電気防止
全長(cm)
  • 20.5(2)
  • 21(2)
  • 21.2(1)
  • 21.5(3)
  • 22(4)
  • 22.1(1)
  • 22.5(1)
  • 22.6(1)
  • 22.8(1)
  • 23(1)
  • 23.2(1)
  • 23.5(2)
  • 24(1)
  • 24.2(1)
  • 24.3(1)
  • 44.5(1)
20.5・21・21.2・21.5・22・22.1・22.5・22.6・22.8・23・23.2・23.5・24・24.2・24.3・44.5
入数
  • 1(11)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創性から絞り込む
レベル2(5)
レベル3(4)
レベル4(2)
レベルA(1)
レベルB(5)
レベルC(6)
レベルE(1)
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手) アトムケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)アトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム耐切創手袋 ケブラー 10ゲージアトム(1件のレビュー)
939税込1,033
1双
当日出荷
紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。厚さ(mm)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維
ケブラーED 15ゲージ アトムケブラーED 15ゲージアトム
899税込989
1双
当日出荷
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。厚さ(mm)0.6規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
HG ロング 指先強化 アトムHG ロング 指先強化アトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
用途そで口、腕のガードが必要な作業トラスコ品番758-5764厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)125.5タイプロングタイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
HG 7G GLOVE 100 アトムHG 7G GLOVE 100アトム(4件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
ケブラーSD-SUS18G アトムケブラーSD-SUS18Gアトム
1,898税込2,088
1双
当日出荷
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン全長(mm)220イエロー規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創全長(cm)22材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン手の平幅(cm)9.1ゲージ数18耐切創性E
10G GLOVE100 アトム10G GLOVE100アトム
699税込769
1双
当日出荷
フィット感を重視したスタンダードタイプ
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.2混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100材質(繊維部)ケブラー紡績糸
HG 7G GLOVE 60 アトムHG 7G GLOVE 60アトム(3件のレビュー)
859税込945
1双
当日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)40タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿低発塵性滑り止め効果×フィット性
15Gケブラー(R)SDちょいグリサンダーロン アトム15Gケブラー(R)SDちょいグリサンダーロンアトム
1,598税込1,758
1双
当日出荷
細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプです。グリップ力を高めるためにポリウレタン繊維を入れています。
用途クリーンな環境が求められる組立、精密作業、静電気を嫌う作業。材質ケブラー(R)長繊維(サンダーロン)60%、ポリウレタン繊維30%、その他黄緑規格【EN388 2016規格】X24XB入数(双)1機能耐切創、帯電防止ゲージ数15耐切創性2/B
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
適度なグリップのあるフィットタイプです。
用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
7Gケブラー 60% アトム7Gケブラー 60%アトム
7,398税込8,138
1箱(10双)
翌々日出荷
高切創性高強度難燃性良い風合い
用途耐切創性を要する運搬作業廃棄物処理鉄鋼作業機械加工トラスコ品番864-1114材質ケブラー[[R下]]紡績糸60%・綿40%全長(mm)243サイズLL規格ISO13997-TDM、EN388-2003、EN388-2016:134XC機能耐切創、低発塵性、耐熱性、高強度、難燃性、耐引裂全長(cm)24.3中指長(cm)8.3材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7幅(m)120耐切創性C、3、3/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:134XC
耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G アトム耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7Gアトム
999税込1,099
1双
当日出荷
軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。トラスコ品番758-5705厚さ(mm)1.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー紡績糸耐切創性C、4
ケブラー(R)10G アトムケブラー(R)10Gアトム
5,698税込6,268特価
1ケース(10双)
当日出荷
フィット感を重視したスタンダードタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等トラスコ品番177-3728質量(g)49規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、耐熱、耐引裂材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)11.3色(手首部)イエロー

アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めなし アラミド