クリーンルーム用シューズとは、布地に導電糸を編み込み、静電気対策を行うことで、静電気の発生による、周囲への塵やホコリの飛来や、身体への付着が発生しないように設計された作業靴です。主に、静電気対策がされたクリーンルームエリアで使用。単体で使用されることはなく、クリーンウェア・クリーンキャップと合わせて、肌を露出させないように着用することで、効力を発揮します。ロングブーツタイプ・ハーフブーツタイプ・シューズタイプなどの形状があり、使用環境に合わせて選択することが可能です。
「サイズ(cm)」から絞り込む
22(1)
22.5(1)
23(2)
23.5(3)
24(2)
24.5(1)
25(3)
25.5(2)
26(2)
色ホワイト
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。
靴タイプサンダル
JIS T8103一般静電作業靴に準拠。
ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
材質PVC
電気抵抗値1.0×107~108Ω
靴タイプサンダル
種類クリーンシューズ
機能耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性
標準質量(g)480(Lサイズ)
JIS規格新JIS T 8103相当
材質(裏)(底)高密度ウレタン
材質(表)人工皮革(ウレタン系)
足幅3E
表面抵抗値(Ω)2.2×108)(0℃測定時)
靴タイプスリッパ
導電性のスリッパです。
用途静電気対策
種類クリーンシューズ
機能導電性
抵抗値104~106Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプスリッパ
オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
材質エンジニアリングプラスチック
色白
ヒール(mm)45
体積抵抗値1.0×10^5~10^8Ω
靴タイプサンダル
快適さとホールド感を両立したマジックベルトです。
衝撃をソフトに受け止めるエアークッションを使用しています。
縫製と刺繍部分に超制電性繊維ミシン糸を採用し、衣服や体にたまった静電気を空中にコロナ放電して逃がします。
仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン中足骨パット装備(外反母趾予防)消音設計・エアークッション入りソール
材質表地/ソフト合成皮革、裏地/ユニチカ・制菌加工素材
適合場所静電気対策エリア
機能静電気防止
靴タイプサンダル
『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンウェア
- クリーンキャップ
- クリーンルーム用シューズ
- クリーンルーム用マスク
- クリーンルーム用手袋/指サック
- クリーンルーム用バッグ/小物
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。