絞り込み
サイズ(cm)
ブランド
- ミドリ安全(19)
- ブラストン(16)
- ミヤマ産業(15)
- ゴールドウイン(14)
- アズワン(13)
- アドクリーン(12)
- ミツウマ(11)
- アズピュア(アズワン)(7)
- 東洋リントフリー(5)
- ガードナー(4)
- TriApex(3)
- 青木産業(2)
- エスコ(2)
- TULTEX(タルテックス)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ハリケーン(1)
- ケニス(1)
- ビーウェル(1)
エコロジープロダクト
「サイズ(cm)」から絞り込む

導電安全ショートブーツ FS665C-01
TriApex¥16,980税込¥18,6781足当日出荷から翌々日出荷軽くて履き心地の良い安全ショートブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。かかと部分に名札が付いてます。先芯は樹脂製です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。医薬品・バイオ・化学・包装に。材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂色ホワイトタイプ電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω足幅EEEISOグレード5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
超耐滑静電作業靴 NHS-600静電 ホワイト NHS600S-Wシリーズ
ミドリ安全¥7,198税込¥7,9181足6日以内出荷から7日以内出荷静電気を逃がし滑りにも強い靴底。JSAA A種認定の先芯性能。、人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。、靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。、グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。、交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。、靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。、抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。、目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。、クッション部を短く厚く設計。クッション部で足首にしっかりフィット、通気エリアから靴内のムレを逃します。、歩く時、かかとから地面に設置する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。、ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●足幅サイズ:EEE●標準重量:720g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電●スリップサイン搭載
メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ネイビー CSS-706SiS-NVシリーズ
ミドリ安全¥6,698税込¥7,3681足6日以内出荷から7日以内出荷看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当
セーフテック PW3366シリーズ
ミツウマ¥19,980~税込¥21,978~1足10日以内出荷から30日以内出荷二層底構造でクッション性耐摩耗性に優れ、甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります
安全シューズ(防滑/マジックテープタイプ)
アズワン¥6,298~税込¥6,928~1足6日以内出荷から8日以内出荷耐油性ゴムを使用し縦横無塵の耐滑性能を発揮します。特殊樹脂先芯を採用し、安全性を損なうことなく軽量化を実現しました。4Eラストの採用で、長時間履いても疲れにくくしました。踵部には衝撃吸収に優れたE.V.Aを内蔵し、踵部や膝への負担を軽減します。仕様防滑タイプ色ブラック/グレー規格JSAA規格:プロテクティブスニーカー型式認定合格品(A種)標準質量(g/片足)380(26cm代表値)
シューズケース
ブラストン¥2,798税込¥3,0781個欠品中クリーンシューズケースです。用途クリーンシューズの持ち運びにトラスコ品番810-6272材質ポリエステル寸法(mm)310×420質量(g)40
エレクリヤーP1000
ミツウマ¥7,698~税込¥8,468~1足3日以内出荷から11日以内出荷軽量で足蒸れがなく、フィット性に優れる用途一般クリーンルーム用形状ローカット種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革機能帯電防止、軽量、ムレ防止JIS規格JIS T8103材質(底部)発泡ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
セミロングブーツ
ゴールドウイン¥11,980~税込¥13,178~1足7日以内出荷から62日以内出荷ファスナー付きで着脱が簡単。ゴムシャーリングの履口が発塵を抑えます。色白種類クリーンシューズグレードクラス1~100機能静電材質(底部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN ホワイト EREPASS COOL N-Wシリーズ
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481足6日以内出荷から13日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック 静電 ARD210NS-BKシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足6日以内出荷から7日以内出荷雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
JIS規格 人工皮革製 静電安全靴 ブラック グリーン購入法適合品 MW210S-BKシリーズ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足6日以内出荷から7日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。、レザー調の人工皮革アッパーで軽量です。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、高めのトウスプリング(つま先ソリ)とトウカットにより、つま先の引っかかりが発生しにくい設計です。、幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。、耐滑性・耐摩耗性・クッション性に優れたソールです。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、3カ所のスリップサインを設けました。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革(型押・リサイクル)●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:発泡ポリウレタン2層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S●グリーン購入法適合品
クリーンルーム用静電セーフティブーツ(エアークッション入)C535シリーズ
アズワン¥12,078~税込¥13,286~1足翌々日出荷から63日以内出荷エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチールグレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)表面抵抗値(Ω)10^9
静電作業靴 PS-01S
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181足当日出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層色ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
クリーン安全ショートブーツ FS665Cシリーズ
東洋リントフリー¥17,980~税込¥19,778~1足当日出荷から3日以内出荷軽くて履き心地の良いクリーン安全ショートブーツです。材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)色白適合規格【先芯安全性】S級(JIS T8101準拠)表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗
TriApex クリーン安全ロングブーツ
東洋リントフリー¥19,980税込¥21,9781足当日出荷軽くて履き心地の良い安全ロングブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。ファスナー引き手カバー付きです。先芯は樹脂製です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。 。医薬品・バイオ・化学・包装に。トラスコ品番351-3636材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂色ホワイトタイプロングサイズ(cm)25足幅EEEISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
静電サンダル(かかと無し)415
ミヤマ産業¥5,398税込¥5,9381足7日以内出荷から32日以内出荷規格JIS規格(等級):なし、JSAA規格(等級):なし足幅EEE材質(底部)ウレタン靴タイプサンダル
静電気帯電防止靴 ハイクリーンブーツ418
ミヤマ産業¥11,980~税込¥13,178~1足7日以内出荷から32日以内出荷足もとからの塵埃をシャットアウト。ハイグレードのクリーンルームに最適です。洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
制電シューズ
ブラストン¥5,398~税込¥5,938~1足当日出荷軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。色ホワイト種類クリーンシューズ材質(甲被)人工皮革電気抵抗値106-107Ω機能軽量、クッション性、ムレ防止足幅3E材質(底部)ポリウレタン靴タイプサンダル
ACファスナー付きブーツ
ゴールドウイン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷仕様AC対応色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100機能クッション性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
クリーン静電靴 通気タイプ SU402
ミドリ安全¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
セーフテック
ミツウマ¥16,980~税込¥18,678~1足当日出荷ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等形状ローカット種類クリーンセーフティシューズ材質(甲被)人工皮革機能クッション性、軽量、静電JIS規格JIS T8101 S種相当材質(底部)発泡ポリウレタン二層底材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全ロングブーツ
アドクリーン¥14,980~税込¥16,478~1足8日以内出荷IEC規格対応。つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。用途制電ロングブーツ
安全ブーツ
アドクリーン¥15,980税込¥17,5781足11日以内出荷水浸しでも転倒防止 軽量撥水クリーンブーツ 靴底Hyper V 仕様用途防滑クリーンブーツ撥水タイプ Hyper V 仕様(樹脂先芯入り)
安全ショートブーツ(トウガード付)
アドクリーン¥15,980~税込¥17,578~1足8日以内出荷IEC規格対応。つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。つま先の外側合皮を保護する樹脂製トウガード付きです。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。用途制電安全ショートブーツ(トウガード付)
安全ショートブーツ
アドクリーン¥14,980~税込¥16,478~1足8日以内出荷IEC規格対応。つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。用途制電安全ショートブーツ
シューズカバー
アドクリーン¥2,598税込¥2,8581足8日以内出荷来客用のシューズカバーとして最適です。靴の上から装着できます。靴底は、滑りにくいPVC仕様です。洗濯して繰り返し使用可能です。用途シューズカバー
安全制電ロングブーツ
ブラストン¥14,980税込¥16,4781足25日以内出荷高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。軽量・クッション性に優れています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に材質甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級)色ホワイトタイプロング対応クリーンパック有無:無JIS規格JIS-T8101足幅EEEEISO規格ISO Class:5抵抗値(Ω)電気:10[[の6乗]]-10[[の7乗]]