安全制電ロングブーツ

安全制電ロングブーツ - ブラストン安全制電ロングブーツ - ブラストン

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に
材質
甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布、靴底:ポリウレタン、先芯:樹脂製(S級)
色
ホワイト
タイプ
ロング
対応
クリーンパック有無:無
JIS規格
JIS-T8101
足幅
EEEE
ISO規格
ISO Class:5
抵抗値(Ω)
電気:10[[の6乗]]-10[[の7乗]]
内容量
1足
注意
※クリーンパックではありません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82621799BSC-5254-23.0493-297623
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82626577BSC-5254-29.0493-298029
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82636770BSC-5254-30.0493-298130
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする