74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
3L(3)
7号(4)
L(133)
LL
M(134)
S(114)
SS(18)
フリー(23)
その他(6)
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用 仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 厚さ(mm)0.1 左右区別左右兼用 クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 質量(g/袋)1000
1袋(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 帯電防止効果があります。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.1 機能帯電防止・耐油 引張強度(MPa)25.1 表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010 左右区別左右兼用 クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
1パック(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリエチレン、EVOH シルバー 適合規格EN420、EN388、EN374
1袋(10双)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプオーバーロック
1袋(10双)
1,210 税込1,331
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴールドウインインナーグローブ
材質ナイロン 厚さ(mm)- 入数(枚)20 入数(双)10 機能低発塵性 手のひらまわり(cm)16.6±1.0 手の平幅(cm)8.3±0.5 手首周り(cm)14.0±1.0
1パック(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を寄せにくい有機導電性繊維使用(コロナ放電)
材質有機導電性繊維ルアナ7.6%・ポリエステル92.4% 型番7700
1パック(10双)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止) 入数(双)10 クラスクラス1000以下
1袋(10双)
6,316 税込6,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塵を嫌うクリーンルーム内での作業や精密作業に適しています。
仕様埃防止用樹脂止 材質ポリエステル100%(掌部/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、甲部/特殊加工) 入数(双)10 クラスクラス1000以下
1袋(10双)
7,603 税込8,363
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1袋(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15 耐切創性2/B
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット性に優れ、組み立て・整備作業等に適しています。
1双
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65 全長(mm)400 サイズ10(XL) アズワン品番63-4169-22
1双
3,798 税込4,178
欠品中

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)360 適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(12袋×1双)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな研究用ラテックス手袋です。 外側エンボス加工により、ガラス器具等の扱いが容易です。 ポリマーコーティングを施すことでスムーズに脱着が可能。 米国FDA基準ASTM クリアしております。
厚さ(mm)(カフ部)0.10、(手のひら部)0.13、(指部)0.16 全長(mm)245
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。 よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。 イオンコンタミネーションの少ない手袋です。 RoHS指令適合
全長(mm)290 材質ニトリルゴム ホワイト 厚さ(mm)0.08以上 タイプ左右兼用 粉有無パウダーフリー
1袋
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性の高いナイロン100%のインナー手袋。成型手袋の下ばきに最適です
サイズLL アズワン品番61-0132-06
1パック(100双)
20,880 税込22,968
欠品中

ミヤマ産業無塵手袋
繊維屑脱落の防止 指紋、汗が製品に付着しません。(甲側の通気性は大) 極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています。
材質手の甲:ポリウレタン特殊加工、手の平:ポリウレタン加工
1袋(10双)
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかく、フィット感があり、作業性・通気性に優れています。
1袋(10双)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗1011Ω/□≦
1箱(100枚×10袋)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検査、組み立てに適しております。
1袋(12双)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性・耐溶剤性(芳香族・脂肪族・ハロゲンを含む溶剤)に優れています。
材質バイトン(R)(フッ素ゴム) 厚さ(mm)0.7 全長(mm)360
1双
37,521 税込41,273
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性が良く、ムレ難いです。
サイズLL 材質ポリウレタン不織布 質量(kg)1.5 入数(双)100 全長(cm)24
1箱(100双)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

材質カーボン入りナイロン(手の平ウレタンコーティング) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質カーボン入りナイロン(指先ウレタンコーティング) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドクリーンパームコーティング手袋
RoHS
材質ナイロン(手の平ウレタンコーティング) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
4,098 税込4,508
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナイロン(指先ウレタンコーティング) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
4,098 税込4,508
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドクリーントップコーティング手袋
RoHS
材質ナイロン(指先ウレタンコーティング) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリウレタンエラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100双)
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリウレタンエラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100双)
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(手の甲) ポリウレタンエラストマー (手の平)ポリウレタンフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100双)
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(手の甲) ポリウレタンエラストマー (手の平)ポリウレタンフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100双)
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・厚みがあるのにバツグンの伸縮性で作業性、装着感の良いニトリル手袋です。・純水洗浄を施したクラス100対応品です。・手なじみが良く、長時間作業でも手が疲れにくいです。
用途クリーンルーム内でのクリーン作業に。 厚さ(mm)手の平厚さ:0.11/指先厚さ:0.16 ホワイト 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリル手袋の耐切創インナーとして、クリーンルーム内でも使用可能です。
材質高強度PE
1双
709 税込780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン) サイズLL 色(手首部) アズワン品番4-3165-01 耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
689 税込758
翌々日出荷

左右兼用の使い捨てタイプです。手袋を二重に着用する場合に、インナー手袋として使用できます。薬品による透過対策に適しています。
用途航空宇宙産業、化学薬品の処理、・搬送、危険物取扱い作業、石油化学産業に適応 材質ポリエチレン、EVOH 長さ(mm)約735 厚さ(mm)0.06 シルバー サイズ10(XL) 適合規格EN420、EN374 手のひらまわり(cm)約26 関連資料耐薬品性ガイド(1.39MB)
1袋
9,980 税込10,978
欠品中

独自の3種混合材料により、耐薬品性に優れています。 全長380mmのロングタイプのため、肘付近までしっかり保護できます。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)380 適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1箱(72袋×1双)
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合 厚さ(mm)約0.5 全長(mm)610 適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
1袋(6袋×1双)
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります