絞り込み
ブランド
  • アズワン(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • ガードナー(1)
  • 鈴木ラテックス(1)
  • リーブル(1)
  • アンセル(1)
  • Aegimesh(1)
サイズ
  • SS
  • 3L(3)
  • 7号(5)
  • L(121)
  • LL(68)
  • M(126)
  • S(101)
  • その他(7)
  • フリー(22)
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(3)
7号(5)
L(121)
LL(68)
M(126)
S(101)
SS
その他(7)
フリー(22)
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセルクリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーンアンセル(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
エーデル指サック 鈴木ラテックスエーデル指サック鈴木ラテックス
9,998税込10,998
1パック(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴムタイプ無硫黄肉厚(mm)0.16機能非帯電体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ アズワン作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズアズワン
479税込527
1双
翌々日出荷
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋ブラックアズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
1,210税込1,331
1袋(10双)
当日出荷から翌々日出荷
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプオーバーロック
作業用グリップ手袋 N2501シリーズ アズワン作業用グリップ手袋 N2501シリーズアズワン
169税込186
1双
翌々日出荷
つけ心地が良く軽作業に適しています。
材質手の平部/ニトリルゴム、繊維部/ポリエステルゲージ数13ゲージ
ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブルニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリーリーブル
2,498税込2,748
1袋
9日以内出荷
・厚みがあるのにバツグンの伸縮性で作業性、装着感の良いニトリル手袋です。・純水洗浄を施したクラス100対応品です。・手なじみが良く、長時間作業でも手が疲れにくいです。
用途クリーンルーム内でのクリーン作業に。厚さ(mm)手の平厚さ:0.11/指先厚さ:0.16ホワイト全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア 無縫製手袋 アズピュア(アズワン)アズピュア 無縫製手袋アズピュア(アズワン)
5,080税込5,588
1袋(10双)
17日以内出荷
縫製糸を使用しない特許技術製法により、手の平裾生地裁断面からの発塵を低減しています。通気性伸縮性フィット感に優れています。手の平をPUコーテイングしていますので、グリップ力に優れています。
材質手の平部/ポリエステル100%ポリウレタンラミネート、手の甲部/ポリエステル100%
ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ Aegimeshステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズAegimesh
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
手全体を保護します。左右兼用タイプです。ベルト部分は外すことができます。洗浄や消毒が容易です。
材質手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
3,698税込4,068
1袋
3日以内出荷
0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。 よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。 イオンコンタミネーションの少ない手袋です。 RoHS指令適合
全長(mm)290材質ニトリルゴムホワイト厚さ(mm)0.08以上タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
ビニスターマリン手袋 613-5303シリーズ アズワンビニスターマリン手袋 613-5303シリーズアズワン
33,500税込36,850
1箱(240双)
10日以内出荷から14日以内出荷
水に強いビニル手袋
ニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入り ガードナーニトリルパウダーフリー手袋 SS 1000枚入りガードナー
59,980税込65,978
1箱(1000枚)
10日以内出荷
溶出を大幅に軽減しました。
サイズSS材質ニトリル合成ゴム質量(kg)10入数(枚)1000粉有無なし
ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚SHOWA(ショーワグローブ)
4,098税込4,508
1袋
3日以内出荷
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。 厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。 イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。 クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。 RoHS指令適合。
サイズXS全長(mm)290表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010材質ニトリルゴムホワイト仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:厚さ(mm)0.08以上手の平幅(cm)7.5±0.5表面抵抗値(Ωsq)1010以下

クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用手袋/指サック