2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。 インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維 規格耐熱/4121XX(EN407:2004) グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7) 耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
1双
21,500 税込23,650
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング