絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)
  • エスコ(76)
  • アズワン(73)
  • ガードナー(49)
  • アズピュア(アズワン)(27)
  • ゴールドウイン(19)
  • アドクリーン(14)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](14)
  • おたふく手袋(12)
  • TRUSCO(11)
  • マックス[手袋](10)
  • キャニオン(9)
  • 原田産業(8)
  • オカモト[安全靴・作業靴](7)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • ダイヤゴム(6)
  • HANVO(ハンボ)(6)
  • MAPA(6)
  • アンセル(5)
サイズ
  • L(3)
  • LL(1)
  • M(3)
  • S(3)
  • SS(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(3)
LL(1)
M(3)
S(3)
SS(2)
EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)EXフィット手袋SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(20枚)
当日出荷
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。材質ナイロン・ポリエステル・その他入数(枚)20機能低発塵性
ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFSSHOWA(ショーワグローブ)
10,980税込12,078
1袋(10双)
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
ニトリルスタット(クリーンパック) SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット(クリーンパック)SHOWA(ショーワグローブ)
4,398税込4,838
1パック(100枚)
当日出荷
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 帯電防止効果があります。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.1機能帯電防止・耐油引張強度(MPa)25.1表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
3,698税込4,068
1袋
3日以内出荷
0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。 よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。 イオンコンタミネーションの少ない手袋です。 RoHS指令適合
全長(mm)290材質ニトリルゴムホワイト厚さ(mm)0.08以上タイプ左右兼用粉有無パウダーフリー
ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚SHOWA(ショーワグローブ)
4,098税込4,508
1袋
3日以内出荷
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。 厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。 イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。 クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。 RoHS指令適合。
サイズXS全長(mm)290表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010材質ニトリルゴムホワイト仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:厚さ(mm)0.08以上手の平幅(cm)7.5±0.5表面抵抗値(Ωsq)1010以下

クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用手袋/指サック