445件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
ホットハンド 三商ホットハンド三商
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
硝子、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、手許にこのホットハンドがあれば大変便利です。
工業用手袋 ハナローブ ハナキゴム工業用手袋 ハナローブハナキゴム
2,298税込2,528
1双
当日出荷
JIS規格化学防護手袋T-8116適合品。幅広い用途に使える天然ゴム製手袋
低温防水手袋 アズワン低温防水手袋アズワン
17,000税込18,700
1双
翌々日出荷
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
アームカバー 東洋リントフリーアームカバー東洋リントフリー
4,798税込5,278
1袋(10枚)
当日出荷
東レ セオ・アルファ繊維使用で、吸水性・速乾性に優れています。
種別テーパード型フライス 10枚入材質ポリエステル/90%、PU(ポリウレタン)/10%全長(mm)160サイズフリーアズワン品番3-5642-01
純綿軍手 アズワン純綿軍手アズワン
899税込989
1箱(12双)ほか
翌々日出荷
フィット感に優れています。
クリーンファーストニトリル アズワンクリーンファーストニトリルアズワン
53,900税込59,290
1個
翌々日出荷
材質ニトリル関連資料(0.53MB)
ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き) アズワンステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)アズワン
66,300税込72,930
1台
当日出荷から31日以内出荷
フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンルーム用インナー手袋 マックス[手袋]クリーンルーム用インナー手袋マックス[手袋]
2,398税込2,638
1袋(10双)
欠品中
ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。 クラス100でクリーンパックしています。
アズワン品番1-7952-01材質ナイロン100%厚さ(mm)0.4ホワイトサイズフリー質量(g)95入数(枚)1袋(10双)入数(双)10機能伸縮性全長(cm)約14中指長(cm)1.7手のひらまわり(cm)17手の平幅(cm)8.5ゲージ数15ゲージ
クリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンファースト1000(ガンマ線滅菌済)アズワン
6,190税込6,809
1箱(50枚×2袋)
当日出荷から翌々日出荷
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(枚)100機能伸縮性左右区別左右兼用関連資料(0.53MB)エンボス加工指先エンボス加工
極薄18Gインナーピタハンド 10双入 A-217シリーズ おたふく手袋極薄18Gインナーピタハンド 10双入 A-217シリーズおたふく手袋
1,298税込1,428
1袋(10双)
当日出荷から6日以内出荷
極薄タイプだから、より脱ぎはめスムーズでごわつきにくい。より通気性に優れ、汗ムレ軽減。
作業手袋 調温・消臭 ノンコートタイプ MHG152EKSシリーズ ミドリ安全作業手袋 調温・消臭 ノンコートタイプ MHG152EKSシリーズミドリ安全
239税込263
1双
7日以内出荷
汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○消臭効果があるので、革手袋のインナーに○その他、各種手袋のインナーとして
アズツール耐切創アラミド手袋 HAシリーズ アズワンアズツール耐切創アラミド手袋 HAシリーズアズワン
1,990税込2,189
1双
10日以内出荷
耐切創性に優れた手袋です。
テクノーラ耐熱手袋 アズワンテクノーラ耐熱手袋アズワン
25,900税込28,490
1双
翌々日出荷
熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
静電手袋 ラミネート無 611シリーズ ガードナー静電手袋 ラミネート無 611シリーズガードナー
2,298税込2,528
1袋(12双)
翌々日出荷から7日以内出荷
検査、組み立てに適しております。
完全防水 クライオグローブ (R) TSシリーズ アイシス完全防水 クライオグローブ (R) TSシリーズアイシス
44,980税込49,478
1双
当日出荷から6日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
低温防水手袋 CRYOKITシリーズ アズワン低温防水手袋 CRYOKITシリーズアズワン
20,000税込22,000
1双
翌々日出荷
超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
用途防水加工EN388・EN511適合
アズピュア インナー手袋 アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋アズピュア(アズワン)
1,624税込1,786
1袋(10双)
当日出荷
指先部を全てカットしたことで指の感覚を活かした作業が行えます。ラテックス、ニトリル、PVC手袋の下履き用に適しています。
種別オールカットタイプ 10双入材質ナイロン100%アズワン品番3-7342-01
ヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付) DICプラスチックヘルメット(アメリカンタイプ・通気孔付)DICプラスチック
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
雨垂れ防止溝付のアメリカンタイプヘルメットです。
仕様ワンタッチあごひも付き材質ABS樹脂質量(g)345種類アメリカン規格厚生労働省保護帽検定合格品機能ライナー付、通気孔付頭囲(cm)55.5~61
軍手 アズワン軍手アズワン
399税込439
1箱(12双)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく手に優しくフィットします。
アズセーフ アズワンアズセーフアズワン
1,490税込1,639
1双
当日出荷
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズL仕様洗濯可種別耐切創手袋 フルコート材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング全長(mm)255規格CEマーク取得品アズワン品番1-265-01耐切創性カットレベル5
アズセーフ アズワンアズセーフアズワン
699税込769
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性に優れています。
仕様洗濯可規格CEマーク取得品
ステンレスハンガークリップ付 キャニオンステンレスハンガークリップ付キャニオン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
上下セパレートのウエアや手袋等の小物の収納に便利なクリップ付です。 4mmワイヤ電解研磨仕上げです。 耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途半導体組立工場、食品工場、研究所等トラスコ品番135-4719材質ステンレスSUS304質量(kg)250寸法(幅W×高さH)(mm)395×230仕上6mmワイヤ電解研磨仕上げ
アズピュア シームレスグローブSESL アズピュア(アズワン)アズピュア シームレスグローブSESLアズピュア(アズワン)
5,435税込5,979
1袋(1双×10袋)
当日出荷から翌々日出荷
無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。 耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。 裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。
材質表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル厚さ(mm)約0.3入数(双)10機能耐摩耗性・透湿性左右区別左右兼用クラスクラス100対応
低発塵耐切創インナー手袋ロング TRUSCO低発塵耐切創インナー手袋ロングTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15耐切創性2/B
ステンレスハンガーラック アズワンステンレスハンガーラックアズワン
80,900税込88,990
1個
当日出荷
クリーンルームでの使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブルニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリーリーブル
2,498税込2,748
1袋
9日以内出荷
・厚みがあるのにバツグンの伸縮性で作業性、装着感の良いニトリル手袋です。・純水洗浄を施したクラス100対応品です。・手なじみが良く、長時間作業でも手が疲れにくいです。
用途クリーンルーム内でのクリーン作業に。厚さ(mm)手の平厚さ:0.11/指先厚さ:0.16ホワイト全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様) ケニスグーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様)ケニス
18,980税込20,878
1双(1双)
当日出荷
耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。
材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸タイプ5本指耐熱温度(℃)1000 (素材)入数1双材質(内層)綿
クリーンルーム用ニトリルロング手袋 600 γ線滅菌済 Shield Scientificクリーンルーム用ニトリルロング手袋 600 γ線滅菌済Shield Scientific
2,398税込2,638
1双ほか
翌々日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)600厚さ(mm)0.17(掌)品質等級AQL:0.65
アラミドドライニング手袋 日光物産(NIKKO)アラミドドライニング手袋日光物産(NIKKO)
3,398税込3,738
1双
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(裏地)アラミド10G材質(表地)牛表革
アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン)アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入アズピュア(アズワン)
1,898税込2,088
1袋(10双)
翌々日出荷
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質ポリエステル100%(導電糸入り)タイプ手の平コート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
BD-407 ポリエステル下履き 手袋 白 10双組×12パック 富士グローブBD-407 ポリエステル下履き 手袋 白 10双組×12パック富士グローブ
4,698税込5,168
1ケース(12パック×10双)
4日以内出荷から8日以内出荷
軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。
仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:白
耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ)耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズHANVO(ハンボ)
4,998税込5,498
1組(5双)
8日以内出荷から11日以内出荷
カットレベルC [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル5、耐切創性に富み、ANSI試験(アメリカ)の安全試験でA3を達成(A3評価は15ニュートンの力に対する耐切創性を表しています)、強靭なガラス繊維と高強力ポリエチレン糸を採用しています。耐切創性を重視した製品ですが、特殊な製法で柔軟性も兼ね備えているため、柔らかく作業性にも優れています。手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ エスコ手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズエスコ
425税込468
1双ほか
翌日出荷
綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-91
手袋 エスコ手袋エスコ
1,470税込1,617
1双
翌日出荷
綿特軍手 7ゲージ 12双入 AGシリーズ ACE GLOVE(エースグローブ)綿特軍手 7ゲージ 12双入 AGシリーズACE GLOVE(エースグローブ)
439税込483
1ダース(12双)
翌々日出荷
スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入 MAPAスーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入MAPA
9,498税込10,448
1袋(6袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)610適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
クリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入 MAPAクリーンルーム用耐薬品手袋 トリオニック517 12双入MAPA
6,998税込7,698
1袋(12袋×1双)
当日出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)360適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
耐切創手袋 CR-1Jシリーズ アズワン耐切創手袋 CR-1Jシリーズアズワン
1,693税込1,862
1双
翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)色(手首部)ホワイトアズワン品番1-8296-21
クリーン用インナー手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]クリーン用インナー手袋MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1パック(10双)
翌々日出荷から7日以内出荷
フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
材質ナイロン

クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用手袋/指サック