絞り込み
色
イエロー(6)
ブラック(2)
ホワイト(1)
レッド(7)
白×赤(1)
黒×黄(5)
ブランド
- Reelex
- モノタロウ(42)
- TRUSCO(125)
- エスコ(121)
- ユニット(87)
- つくし工房(83)
- 日本緑十字社(67)
- 日保(47)
- 中発販売(43)
- ニッサチェイン(42)
- ミツギロン(32)
- 仙台銘板(29)
- アラオ(27)
- ユタカメイク(25)
- トーグ安全工業(23)
- カーボーイ(20)
- セーフラン安全用品(19)
- 三友(12)
- 友屋(12)
- 昭和商会(9)
- ブランドをもっと見る

バリアリール マグネットタイプ
Reelex¥6,598税込¥7,2581個当日出荷マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け質量(g)約310ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニール材質(ケース)ABS樹脂シート長さ(m)5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)シート厚さ(mm)0.2材質(ホルダー)ABS樹脂材質(ブラケット)鉄使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
Wバリアリール
Reelex¥11,980税込¥13,1781個当日出荷12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143(個)シート長さ(m)12シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
バリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥6,798税込¥7,4781個当日出荷シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。用途危険区域への立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0395材質(本体)ABS樹脂質量(g)約340シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止設置方式マグネット式色(シート)赤シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型基本交換部品シート:3M3-A0097巻取形式自動巻取式
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
Reelex(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷バリネオ2の受け側専用キャッチです。材質ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75
Wバリアリールmini
Reelex¥7,898税込¥8,6881個当日出荷軽量・コンパクトな本体2個で、3mのベルト長さを実現しています。 強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。 引き出したベルトを固定するストッパー付きです。 本体2個使いなので、急な巻き取りの心配がなく、安全です。用途工場内、各種作業の立入規制に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×48×87(個)材質(ベルト)ナイロン表示内容赤無地ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
バリアリールMAXサウンドバリアセット
Reelex¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷バリアリールMAXとサウンドバリアのセット品です。標示と音声で危険区域を警告できます。カスタマイズ音声でシーンに合わせた注意喚起ができます。用途工場、作業場所での立入規制に。危険区域などへの進入防止に。セット内容バリアリールMAX・サウンドバリア材質バリアリールMAX本体 AES樹脂、ステンレス、サウンドバリア本体 ASA樹脂ストローク(m)シートストローク:10シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト
Reelex¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番666-8659材質ポリエチレン幅(mm)300色ブラック高さ(mm)130
バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m
Reelex¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。蛍光反射シートで7mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻取式です。急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個トラスコ品番380-2079材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレス色ライムイエロー長さ(m)7テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7ストローク(m)シート:7シート幅(mm)50表示内容ライムイエロー(無地)シート厚さ(mm)0.3
Wバリアリールmini
Reelex¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ベルトの収納は便利な自動巻き取り式です。本体裏側にはネオジム磁石が付いており、鉄面に簡単に取り付けができます。用途工場内、各種作業の立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0405材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト色黄/黒(トラ柄は片面のみ)シート幅(mm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×48×87(個)材質(ベルト)ポリエステルシート長さ(m)2.8シート厚さ(mm)0.6使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
LEDバリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0403材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)赤シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット
Reelex¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみコーンは反射シート付で夜間の作業でも安心です。安定性を高めるコーンウエイトが標準付属です。用途作業中の人の立入制限に。一時的な人の立入制限に。
LEDバリアロープリール
Reelex¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色赤バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) シートタイプ
Reelex¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザインになっています。強力なネオジム磁石で鉄部に簡単に取付が可能です。手の中に納まる業界最小のコンパクトさです。シートロック機能付きです。ストラップホール付なので、ストラップを付ければ落下防止に役立ちます。用途各種工事での危険箇所への立入禁止。材質シート:軟質塩化ビニール、リールケース:ABS樹脂幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
バリアリールWide屋外対応スタンドセット
Reelex¥45,980税込¥50,5781セット9日以内出荷バリアリールWideとバリアリールWide屋外対応スタンドが2本セットになっています。120mmの幅広シートで遠くからでも良く見えます。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋外どちらでも設置可能です。用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様●シートストローク(m):5●本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×60×380材質【バリアリールWide】、本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、【屋外対応スタンド】シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2
バリアリール 交換用シート
Reelex¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。用途バリアリールの交換用シート。材質ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス質量(g)100ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニールシート長さ(m)5シート厚さ(mm)0.2
LEDバリアリールLongコーンタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0407材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
反射サインプラチェーン アジャスタータイプ
Reelex¥98,980税込¥108,8781台ほか3日以内出荷夜間など暗所での進入規制に。仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)長さ(m)20使用場所屋外使用可適合チェーン線径(Φmm)6
反射サインプラチェーン
Reelex¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷夜間など暗所での進入規制に。仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)長さ(m)20使用場所屋外使用可適合チェーン線径(Φmm)6
バリアリールLong専用LEDライトキャッチ
Reelex¥6,998税込¥7,6981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongキャッチです。 シート先端側にもLEDライトが取り付けできます。用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番248-1521セット内容専用LEDライト+キャッチ材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)174材質(本体)ABS樹脂質量(g)190(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
バリアリールLong専用LEDライト
Reelex¥4,698税込¥5,1681個当日出荷人感センサーLEDライトです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用です。用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2トラスコ品番248-1519セット内容専用LEDライト材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂色赤(LEDケース)高さ(mm)50質量(g)77(電池含まず)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×59×45(アタッチメント含まず)横(mm)70センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)LED使用数(個)4点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品専用コーンアタッチメント2個付き、アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネットは付いていません材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)405(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
自動巻きWバリアリール屋外対応スタンド(2本セット)
Reelex¥47,980~税込¥52,778~1セット(2本)当日出荷Wバリアリールとバリアリール専用スタンドが2本セットになっています。 12mのシートを中間支柱なしで張り出しができます。 増締め機構付きでシートをピンと張れます。用途鉄鋼所、物流センター等の広大な敷地内での立入規制に工事、作業場所での立入規制に仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)●増締めハンドル付き材質スタンド:ステンレス(黄色粉体塗装)、スチール、再生ゴム、TPE高さ(mm)909材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680(リール)、約8900/本(スタンド)シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)12ベース径(Φmm)380色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2ポール径(Φmm)60使用場所リール:屋外防雨型、スタンド:屋外使用可巻取形式自動巻取式