絞り込み
色
オレンジ(2)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブランド
- 高岡ケージ工業
- モノタロウ(46)
- サンコー(三甲)(288)
- エスコ(198)
- ブラスト興業(167)
- TRUSCO(132)
- ユニット(120)
- 仙台銘板(113)
- 日本緑十字社(100)
- つくし工房(93)
- トーグ安全工業(84)
- グリーンクロス(82)
- ミツギロン(81)
- ゲート工業(71)
- 中発販売(52)
- 日保(47)
- アラオ(44)
- ニッサチェイン(42)
- 安全興業(39)
- Reelex(34)
- ユタカメイク(28)
- ブランドをもっと見る

スチール製メッシュパネル ヘリオス
高岡ケージ工業¥5,398税込¥5,9381枚3日以内出荷支柱は自在柱で移動が自由にできます。メッシュ本体の現場加工が容易にできます。部品が少なく簡単に組み立てできます。メッシュパネルなので現場での切り詰めや切り欠き加工が容易にできます。支柱と組み合わせる事により吊り下げ荷重は100kgと高強度。支柱やオプション部品と組み合わせる事により様々な使い方ができます。用途工場内危険区域の立ち入り防止。(安全柵)。立ち入り制限地区用に。機械や設備の保護用。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアや通路の境界。(パーテーション)。工具などの収納。(壁面収納)。支柱の組み合わせは高さ1000タイプTCPT-0005、2000タイプTCPT-0006をお選びください。トラスコ品番406-6291材質スチール線材(表面樹脂コーティング)幅(mm)1000色本体:クリスタルブラック高さ(mm)950ピッチ(mm)55.3×54.6奥行(mm)30間口(mm)1000線径(Φ)スチール線材(塗装後):4.4パネル数(枚)1
メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005
高岡ケージ工業¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレート300と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPT-OP-018Bスクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×3個、フランジ付き六角ナットM5×3個、連結金具1×3個、連結金具2×3個トラスコ品番401-3685材質スチール幅(mm)80色本体:パッションオレンジ高さ(mm)1000奥行(mm)120支柱(mm)1000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006
高岡ケージ工業¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレ-ト400と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0004・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPY-OP-024スクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×6個、フランジ付き六角ナットM5×6個、連結金具1×6個、連結金具2×6個トラスコ品番401-3708材質スチール幅(mm)80色本体:パッションオレンジ高さ(mm)2000奥行(mm)120支柱(mm)2000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具
高岡ケージ工業¥1,198税込¥1,3181袋(10個)3日以内出荷メッシュ本体と組み合わせる事により掲示板の設置や工具などの収納が可能になります。用途収納用金具に。トラスコ品番401-3720材質スチール(メッキ品)色シルバー高さ(mm)36.2径(Φmm)4線径(mm)4