絞り込み
ブランド
- テラモト
- モノタロウ(46)
- サンコー(三甲)(288)
- エスコ(204)
- ブラスト興業(167)
- TRUSCO(132)
- ユニット(119)
- 仙台銘板(113)
- 日本緑十字社(99)
- つくし工房(93)
- トーグ安全工業(86)
- グリーンクロス(82)
- ミツギロン(81)
- ゲート工業(71)
- 中発販売(52)
- 日保(47)
- アラオ(44)
- ニッサチェイン(42)
- 安全興業(39)
- Reelex(34)
- ユタカメイク(28)
- ブランドをもっと見る

誘導パネル(コーン用)
テラモト¥6,998~税込¥7,698~1台12日以内出荷から15日以内出荷矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)用途誘導パネルとして材質本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
ミセル誘導パネル(コーン用)1面
テラモト¥6,998税込¥7,6981台9日以内出荷から11日以内出荷矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。用途誘導パネル質量(g)210規格420×250寸法(幅W×高さH)(mm)420×250表示内容→
LEDライト付きチェーンスタンド
テラモト¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷太陽光発電付きLEDライトで夜間でも存在感をアピール!昼夜天候を問わず活躍するチェーン内蔵式スタンドです。用途チェーンスタンド材質ポール組部品:ステンレス・ポリエチレン・ナイロン・ポリカーボネート他幅(mm)320種類チェーン内蔵寸法(Φ×高さH)(mm)台座:320×900ポール高さ(mm)900ベース径(Φmm)320支柱径(Φmm)60使用場所屋外使用可材質(台座)ゴム・TPE
チェーンスタンド プラチェーン
テラモト¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷チェーン内蔵式で設置・撤収が効率的に行なえ、屋外の誘導・規制に使用できます。見た目もスタイリッシュで様々な施設にマッチします。用途チェーンスタンドとして仕様塩ビ不使用、特許登録済、お客様組立材質ポール組部品:ステンレス・ポリエチレン・ナイロン幅(mm)320質量(kg)約5.4高さ(mm)860種類チェーン内蔵、両側フック寸法(直径Φ×高さH)(mm)【台座】約320×860ベース径(Φmm)320チェーン長(m)最長約4.3支柱径(Φmm)60使用場所屋外使用可材質(台座)ゴム・TPE材質(チェーン)ポリエチレン