絞り込み
ブランド
- DAISHIN(大進)
- モノタロウ(42)
- TRUSCO(125)
- エスコ(121)
- ユニット(87)
- つくし工房(83)
- 日本緑十字社(67)
- 日保(47)
- 中発販売(43)
- ニッサチェイン(42)
- ミツギロン(32)
- 仙台銘板(29)
- アラオ(27)
- ユタカメイク(25)
- トーグ安全工業(23)
- Reelex(23)
- カーボーイ(20)
- セーフラン安全用品(19)
- 三友(12)
- 友屋(12)
- 昭和商会(9)
- ブランドをもっと見る
特価

2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
LEDトラロープ電源ユニット 単体
DAISHIN(大進)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 20m
DAISHIN(大進)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 10m
DAISHIN(大進)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ