カラーコーン・区画用品 :「ウエイト 1kg」の検索結果
カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
重量が約1kgあり、コーンに装着することにより、風が強い日でも安心。
材質ゴム
厚さ(mm)20
質量(kg)約1
素材ゴム
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。
屋外向き。
質量(kg)約1
内径(Φmm)約220
材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
適合コーンはEA983FT-181、-182、-186、-187。コーンウエイトを設置することで、風の強い日も安心。
材質ゴム
寸法(mm)245×245×20
質量(kg)約1
内径(Φmm)180
入数(個)1
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
適合コーンはEA983FT-191、-192、-196、-197。コーンウエイトを設置することで、風の強い日も安心。
材質ゴム
寸法(mm)295×295×20
質量(kg)約1
内径(Φmm)240
入数(個)1
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
工事現場の敷鉄板や重機にコーンを固定する事ができる樹脂製マグネット付のコーンウエイトです。
用途工事現場での区画整理などに。
トラスコ品番351-9863
材質本体部:ポリプロピレン 裏面部:キャップマグネット(フェライト磁石・鉄)
幅(mm)490
色ブラック
高さ(mm)41
質量(g)700
奥行(mm)370
内径(mm)300
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
EA983FT-800の土台部分に被せてご使用下さい。
強風でも飛ばされない屋外仕様にすることができます。
1つでも頼りになる 重さ6kgとなります。
床からの持ち上げ、持ち運びに便利なグリップ穴付きです。
直径21cm以内のコーンに対応
水平面はフラット形状でスタッキングが可能です。
仕様●商品名:トラフィックコーン用ウエイト●サイズ(W×D×H)mm:W465×D410×H45●内径:210mm●重量(g):6000●材質:ゴム●入数:1個
アズワン品番65-2308-56
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-5
材質ポリエチレン
寸法(mm)370×370×65(H)
質量(kg)0.54、満水時:2.5
内径(Φmm)250
口径(Φmm)【注ぎ口】45
適合コーンEA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ミニコーン用ウエイト。コーン設置後の転倒を防止するコーン用重石。コーンにくぐらせるだけの簡単設置
仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒
アズワン品番65-3902-22
1セット(10個)
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
フェンス用ウエイト
水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。
直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
アズワン品番65-2308-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
コーンの高さが92cmで視認性が高いです。
トールコーンは、6kgのウエイトを一体化して安定性に優れています。
発色の良い赤色コーンは塩ビ製で、割れにくく、耐候性に優れています。
バリアリールLong(マグネットなし)1個と、バリアリール用トールコーン2本と、コーンアタッチメント2個がセットになっています。
用途工事、作業場所での立ち入り規制に、危険区域などへの進入防止に
仕様バリアリール用トールコーン2本付き、屋外使用可
材質シート:ポリエチレン、リールケース:ABS樹脂、トールコーン:塩化ビニール
質量(kg)12.3
テープ長さ(m)6
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
エスコ品番EA983FT-187
セット内容本体+ウエイト
寸法(mm)245×245×410
質量(kg)約1(ウエイト)
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。