道路用品とは、安全ミラーや方向指示板、反射テープなど道路・通路上の注意喚起・事故防止のための商品です。公道用のカーブミラーやガイドポスト、道路工事現場の注意喚起に必要な矢印板、ほかにも駐車場の出入り口向けには段差プレートや安全確認用のミラーがあります。また通路用のミラーや点字マット、工事現場・高速道路用の吹き流しもございます。
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)85×85×280
使用温度範囲(℃)-15~40
電源Ni-MH(ニッケル水素)
機能ON-OFFスイッチ付
LED色赤
耐用寿命2年
点滅数(回/分)90
LED使用数(個)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプコーナー
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
適合10t車まで通行可能
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
エコマーク認定番号23 128 018
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして
長さ(mm)1200
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ
色緑/白
径(Φmm)300
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状丸
厚さ(mm)(ミラー)約2
質量(kg)約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)450
下穴ドリル寸法M12
取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書(4.0MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)554(参考値)
下穴深さ(mm)80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理
セット内容両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
厚さ(mm)2mm
2018年トラスコ掲載ページ6 1402
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)約72
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
型式角型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品ネジ3個付
形式ハーフドーム
取付場所壁
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール
ミラー形状1/4球
使用場所室内専用
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)450×900
材質ABS樹脂
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。
単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため
適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質PP,鉄
質量(g)130
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
脚立やうま足場用のゴムバンドです。
タイヤチューブを再利用して作られています。
バンド部と金具部を利用して縛り付けるタイプです。
用途脚立、うま足場
材質(バンド部)合成ゴム、(フック、リング部)スチール
長さ(mm)約800
幅(mm)約20
厚さ(mm)約1.6~2.0
質量(g)約115
1袋(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用として
タイプコーナー
付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個
材質ポリプロピレン(含む再生材)
質量(g)約760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
こんなお得な商品も!

防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
T字路の衝突防止に。
型式ハーフドーム
仕様取付位置:壁
付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本
材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミ
厚さ(mm)2(ミラー)
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状角
厚さ(mm)(ミラー)約2
寸法(mm)200×240
質量(kg)約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法M6
取付金具壁取付用アンカー
取扱説明書(1.1MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)1225(参考値)
下穴深さ(mm)40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色赤
材質PVC
質量(kg)約1.5(電池含まず)
連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)22×10
使用可能温度範囲-20~60℃
電池単一電池2本(別売)
LED24個
点灯方法交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます
材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板
取付け方法粘着テープ
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色赤、青
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~65
電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)74×154
電池寿命(時間)約96
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
仕様セパレーター有
基材ポリエステル樹脂フィルム
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
奥行(mm)150
トラスコ品番413-0898
色グレー
質量(g)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
連結40m
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式角型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。