道路用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色トラ
テープ幅(mm)45
基材ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)65
粘着力(N/25mm)16.5
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして
長さ(mm)1200
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ
色緑/白
径(Φmm)300
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)85×85×280
使用温度範囲(℃)-15~40
電源Ni-MH(ニッケル水素)
機能ON-OFFスイッチ付
LED色赤
耐用寿命2年
点滅数(回/分)90
LED使用数(個)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプコーナー
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
適合10t車まで通行可能
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
エコマーク認定番号23 128 018
脚立やうま足場用のゴムバンドです。
タイヤチューブを再利用して作られています。
バンド部と金具部を利用して縛り付けるタイプです。
用途脚立、うま足場
材質(バンド部)合成ゴム、(フック、リング部)スチール
長さ(mm)約800
幅(mm)約20
厚さ(mm)約1.6~2.0
質量(g)約115
1袋(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
カラーコーン(穴なし)にカットコーン用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(カットコーン取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)約72
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×91×245.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色赤
材質PVC
質量(kg)約1.5(電池含まず)
連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)22×10
使用可能温度範囲-20~60℃
電池単一電池2本(別売)
LED24個
点灯方法交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。
色(本体部)黄、(反射部)黄
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板
寸法(mm)100×100×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。
単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため
適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質PP,鉄
質量(g)130
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状丸
厚さ(mm)(ミラー)約2
質量(kg)約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)450
下穴ドリル寸法M12
取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書(4.0MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)554(参考値)
下穴深さ(mm)80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色赤、青
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~65
電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)74×154
電池寿命(時間)約96
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。
色イエロー
テープ幅(mm)約20
基材PET、ガラス粉
テープ長さ(m)約1
粘着剤アクリル系
1巻
¥199
税込¥219
当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして
総厚(mm)約7
材質合成ゴム、EVA
色黄
寸法(mm)300×300
規格JIS T9251-2001
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質TPU
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)1000
取扱説明書(1.3MB)
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品ネジ3個付
形式ハーフドーム
取付場所壁
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール
ミラー形状1/4球
使用場所室内専用
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用
材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)約184
タイプ径48.6mm単管用
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用として
タイプコーナー
付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個
材質ポリプロピレン(含む再生材)
質量(g)約760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。
ガードレール取付側はネジ締め式になっています。
警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため
適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質PP,鉄
質量(g)180
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約199
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状角
厚さ(mm)(ミラー)約2
寸法(mm)200×240
質量(kg)約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法M6
取付金具壁取付用アンカー
取扱説明書(1.1MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)1225(参考値)
下穴深さ(mm)40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質PE
色黄
高さ(mm)285
質量(g)約60
内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1
材質スチール
適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として
材質塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1500
幅(mm)155
色黄
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。
本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト
質量(g)約295(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~65
電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)135×300
カバー色クリア
点滅数(回/分)約60
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。