8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。 厚さ(mm)0.16 材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系 質量(g)35 寸法(Φmm)50 使用場所屋内
1袋
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。 厚さ(mm)0.35
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアライン用ターポリン素材のテープです。
長さ(m)3 シート厚さ(mm)0.37 厚さ(mm)0.2 材質ターポリン生地 質量(g)86 タイプ非粘着 テープ幅(mm)60 シート幅(mm)60
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。 仕様ハトメなし トラスコ品番415-4754 質量(kg)8 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)(縦)13、(横)13 寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50 質量(g/m2)152 引裂強度(N)(縦)220、(横)180 シート厚さ(mm)0.22 防炎性能試験番号CO 010003 認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085 引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
1巻
40,980 税込45,078
当日出荷

通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8769 材質再生エラストマー 厚さ(mm)10 縦(mm)300 横(mm)600 表示内容ポイント(警告)タイプ
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

材質ビニールターポリン 取付方式裏面マジックテープ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8768 材質再生エラストマー 厚さ(mm)10 縦(mm)300 横(mm)600 表示内容ライン(誘導)タイプ
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

バリアライン用反射標示テープです。
長さ(m)3 シート厚さ(mm)0.19 仕様非粘着(反射タイプ) トラスコ品番819-1735 材質ポリエステル 質量(g)64 テープ幅(mm)60 シート幅(mm)60 表示内容トラ(反射)
1巻
949 税込1,044
当日出荷