カッターで切れる軽量安全ミラーTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)色イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプTRUSCO当日出荷
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 倉庫内の衝突防止型式楕円仕様室内専用付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1トラスコ品番352-7166質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
軽量安全ミラーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型仕様表面ハードコート処理、室内専用付属品両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
蛍光ドットマークシールTRUSCO当日出荷
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50使用場所屋内
オーバルミラー クリップタイプTRUSCO当日出荷
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。
フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。
型式楕円仕様室内専用付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1トラスコ品番352-7158質量(g)374タイプクリップ寸法(幅W×高さH)(mm)290×150クリップΦ24~43mm材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
低圧透明シートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製2018年トラスコ掲載ページ4 1988
超高輝度反射シート プリズム型TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
ステンレスミラーTRUSCO(1件のレビュー)翌々日出荷
ステンレス製の為、割れなどの心配がありません。SUS304製の為、サビに強いです。
用途入場時の衛生チェックに。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)297
普通反射シートTRUSCO当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
軽量安全ミラーTRUSCO当日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)5mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
セーフティミラーTRUSCO当日出荷
割れにくい鏡で(ガラス強度の300倍)傷にも強く(ハードコート処理)軽いです。(ガラスに比べ、約1/5の重量)
室内専用のビス止めタイプです。
用途異物混入を心配される食品工場などに最適。制服着用時の身だしなみチェック用。作業服着用時の安全確認用。型式角型材質/仕上ポリカーボネイト
反射シート カプセルレンズ式TRUSCO当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
靴用反射シールTRUSCO当日出荷
雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。
用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。トラスコ品番520-9522材質ポリウレタン、ガラスビーズ色シルバー縦(mm)190横(mm)55
マグネット反射シートTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
用途工場、工事現場等の安全喚起に。材質裏面:マグネット厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
ステンレスミラーTRUSCO翌々日出荷
ステンレス製の為、割れなどの心配がありません。SUS304製の為、サビに強いです。
用途入場時の衛生チェックに。材質ステンレス(SUS304)形状姿見
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO当日出荷
バリアライン用ターポリン素材のテープです。
長さ(m)3シート厚さ(mm)0.37厚さ(mm)0.2材質ターポリン生地質量(g)86タイプ非粘着テープ幅(mm)60シート幅(mm)60
LEDチューブ(乾電池仕様)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。
昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様約70時間トラスコ品番207-2738材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5色赤径(Φmm)22電池単一2本アズワン品番64-8592-66チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
パタパタコーン用LEDフラッシュTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
点字マット 2連 警告タイプTRUSCO当日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ポイント(警告)タイプ
PEソフト防炎クロスTRUSCO当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。仕様ハトメなしトラスコ品番415-4754質量(kg)8色ホワイト材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)(縦)13、(横)13寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50質量(g/m2)152引裂強度(N)(縦)220、(横)180シート厚さ(mm)0.22防炎性能試験番号CO 010003認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
バリアライン(コーン用)TRUSCO当日出荷
バリアライン用反射標示テープです。
長さ(m)3シート厚さ(mm)0.19仕様非粘着(反射タイプ)トラスコ品番819-1735材質ポリエステル質量(g)64テープ幅(mm)60シート幅(mm)60表示内容トラ(反射)
点字マット 2連 誘導タイプTRUSCO当日出荷
通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600表示内容ライン(誘導)タイプ
マグネットマイクICOM(アイコム)税込¥25,278¥22,980
アースラベルNito税込¥2,418¥2,198
蓄光テープパイオラン税込¥16,478¥14,980
ポール信栄物産税込¥25,278¥22,980