13ページ目: 道路用品

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
2,255件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き) エスコ25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き)エスコ(1件のレビュー)
5,510税込6,061
1個
当日出荷
地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。
テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)約0.25テープ長さ(m)9.1仕様剥離紙付・左向きエスコ品番EA983G-63蓄光時間(時間)6
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコΦ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)エスコ
3,630税込3,993
1個
当日出荷
50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製) エスコ147x195mm 平面ミラー(ポリカーボネイト製)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付エスコ品番EA724YD-1材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ)ミラー寸法(mm)147×195×0.5関連資料チラシ(0.47MB)
防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ 信栄物産防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ信栄物産
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。質量(kg)0.6寸法(Φ)310材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)850
ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付き ブラスト興業ソーラー君 カラーコーン用取付アダプター付 反射テープ付きブラスト興業
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
ガレージミラーL 丸 MYSTガレージミラーL 丸MYST(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状付属品フランジナット2個、タッピング4本、ボルト1本、ロックピン2個、クランク型金具1個、L型金具1個、スパナ2本材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチールブラックサイズL質量(g)1101寸法(Φmm)350サイズ(mm)350曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m
マグネットリフェクスミラー 45×120cm Jフロント建装マグネットリフェクスミラー 45×120cmJフロント建装
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
しっかりついて落ちにくい。すべりにくい。 安全安心な素材だから、倒れても割れません。 スチールパネルにも簡単取付可能。 従来の鏡よりも、くっきり自然に映る。
厚さ(mm)20質量(kg)1.7寸法(幅W×高さH)(mm)450×1200RoHS指令(10物質対応)対応
レフテープ つくし工房レフテープつくし工房
4,998税込5,498
1巻
4日以内出荷
高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。
材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
パタパタコーン用LEDフラッシュ TRUSCOパタパタコーン用LEDフラッシュTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
マルチ金具 ダンレックスマルチ金具ダンレックス(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
カットコーン用アダプター キタムラ産業カットコーン用アダプターキタムラ産業
399税込439
1個
欠品中
ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
回転灯用皿 キタムラ産業回転灯用皿キタムラ産業(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
蛍光反射マグネシート 日本緑十字社蛍光反射マグネシート日本緑十字社
849税込934
1枚
当日出荷
蛍光イエロー材質フェライトマグネットシート、(表面)アクリル系シート(反射)
安全吹き流し 日本緑十字社安全吹き流し日本緑十字社
8,898税込9,788
1本
当日出荷
吹き流し SS 仙台銘板吹き流し SS仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
ガレージミラーアタッチメント・ステンレスベルト MYSTガレージミラーアタッチメント・ステンレスベルトMYST(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2本)
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため材質【金具、ベルト】ステンレス適合ポール径(Φmm)60~135
ホログラムシート MYSTホログラムシートMYST(1件のレビュー)
299税込329
1パック(3枚)
欠品中
昼間に目立つ キラキラ光る
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【表面】ポリエステル【裏面】アルミ蒸着【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフリサイクル段差プレート エコステップ(コーナー)サンセルフ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた高輝度反射テープ採用。 プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。材質再生ゴム付属品連結ボルト質量(kg)約3(本体部)黒/(反射部)黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×95
スーパー90 仙台銘板スーパー90仙台銘板(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90全高(mm)240使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)動作範囲300LX以下点滅点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)レンズ色赤(デリネーター付)差込穴径(mm)40ΦRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ120 仙台銘板フラッシュ120仙台銘板(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質強化プラスチック寸法(mm)(レンズ部)Φ123長さ(mm)265質量(g)約470(電池含)電源単1×2本 3V 2PLED高輝度 8個電池寿命約1.5ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業ソーラー式セフティーフラッシュキタムラ産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付仕様約5日(無日照)
反射シート カプセルレンズ式 TRUSCO反射シート カプセルレンズ式TRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
マイクロプリズム反射テープ リフレクサイトマイクロプリズム反射テープリフレクサイト(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から7日以内出荷
世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
のり付点字タイル専用プライマー剤 安全交通試験研究センターのり付点字タイル専用プライマー剤安全交通試験研究センター
3,198税込3,518
1缶(1L)
翌々日出荷
安全交通試験研究センター製「のり付点字タイル」専用の下地処理プライマーです。1缶(1L)で300×300mmの点字タイルを約30枚対応可能です。
LED警告灯 (マグネット付き) エスコLED警告灯 (マグネット付き)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。
付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート質量(g)284電源3.7V (リチウムイオン700mAh)保護等級IP67光源赤LEDx16灯点滅9種類サイズ(mm)Φ105×35電池寿命(年)約5(目安)
ガレージミラー 友屋ガレージミラー友屋
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
凸面鏡(120R)みえないところが、しっかり見える。 強力マグネットでスチール面に簡単にしっかりと取り付け可能。
反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白 仙台銘板反射クッションドラムカバー 幅460mm 赤白仙台銘板
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
古くなったクッションドラムにカバーをかぶせることで、新品状態に戻せるクッションドラムカバー
用途クッションドラムカバー付属品S字金具幅(mm)460赤白
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m フィスコインターナショナルポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15mフィスコインターナショナル
149,800税込164,780
1式
16日以内出荷
2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm幅:1000mm色:ピカイエロー(透明)表面加工:片面滑面加工処理100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
安全ミラー FFミラー気配 コミー安全ミラー FFミラー気配コミー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。トイレ出入口での衝突防止に。ぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮し、人の気配だけが見えます。
用途トイレ出入口での衝突防止に。仕様室内専用トラスコ品番706-9097材質ミラー:ポリカーボネート形状角型幅(mm)270高さ(mm)120取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)奥行(mm)2.8像の大きさ(曲面R)280
ソーラー式LEDチューブライト 10m×2本 KMネクストソーラー式LEDチューブライト 10m×2本KMネクスト
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ソーラー式のLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、コントローラーでON/OFFが出来ます。防雨機能付きなので雨の日でも正常に動作します。無日照時は約10日間の点灯が可能です。
用途夜間の工事灯に。仕様夜間自動点滅、コントローラーでON/OFF、防雨機能その他【無日照】10日間質量(g)【チューブ】1350【コントローラー】300寸法管外径Φ22mm×長さ10m電源ニッケル電池3,000mAh点滅交互点滅LED赤20灯
反射テープ (エンジニアグレード) エスコ反射テープ (エンジニアグレード)エスコ
2,470税込2,717
1巻(1巻)
当日出荷
反射タイプ。
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤長さ(mm)9.1幅(mm)25厚さ(mm)約0.11~0.14使用期間7年間(屋外使用)
ベルト巻き付け専用金具 信栄物産ベルト巻き付け専用金具信栄物産
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。
用途ミラーオプション本体寸法(mm)45×140×D60ベルト寸法(mm)10幅×400
ガレージミラー 壁付けタイプ 信栄物産ガレージミラー 壁付けタイプ信栄物産
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ミラーセット 壁付けタイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品壁付け用パーツ一式本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
カットライン アラオカットラインアラオ
8,398税込9,238
1巻
4日以内出荷
『カットライン』は、主に短期間の仮設ラインとして使用される製品です。長期間の使用を想定したラインテープと異なり、短期間での使用に特化しています。道路工事や駐車場など、一時的に区画線などを設けたい場合に非常に便利です。舗装直後の柔らかい路面でも使用でき、裏面に粘着剤がついているために設置・撤去が簡単で、作業効率がアップします。また、剥がす際の路面への損傷も軽減でき、きれいに剥がせます。長いロール状になっているため、一度に広い範囲にラインを引くことができ、作業時間を短縮できます。
用途使用期間目安3週間の仮ラインに。使用期間(目安)3週
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9066材質再生PP(ポリプロピレン)グレー高さ(mm)50奥行(mm)153間口(mm)600
ポコラインテープ グリーンクロスポコラインテープグリーンクロス
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
視認性と運転者に乗り上げを感知させるなどの体感により、倉庫内などでの減速を促せます。通路の角の手前に設置することで減速を促し、注意喚起につながります。スロープ前に設置することで、運転者に傾斜が近いことを感知させることができます。足元が見えにくいフォークリフトの車線や動線の明示としても使用可能です。撤去時の作業をスムーズにするため、両サイドにシートを出していることも特長です。リケイ紙をはがして乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。1本1m設計のため、通路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。
用途足元が見えにくいフォークリフトの車線、動線の明示に。長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)9
吹流しSS グリーンクロス吹流しSSグリーンクロス
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。長さ(mm)1200直径(Φmm)300
のり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) ノンスキッドタイプ 屋外用安全交通試験研究センター
2,698税込2,968
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)加工ハイブリッド使用場所屋外用
塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター塩ビ製点字タイル 警告(点状) 屋内用安全交通試験研究センター
1,398税込1,538
1枚ほか
翌々日出荷
本製品は塩化ビ二一ル樹脂をインジェクション製法により成形したものです。併用床材(Pタイル等)との同レベル施工に最適である。本製品はIS09002規格証取得工場で制作しています。
材質塩化ビニール厚さ(mm)2寸法(mm)300×300タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
のり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用 安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋内屋外兼用安全交通試験研究センター
1,898税込2,088
1枚ほか
翌々日出荷
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内/屋外兼用
道路用品